| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-FM270956 Herst.-Nr.: 270956 EAN/GTIN: 4015544916041 |
| | |
|
| | |
| Der puderfreie Nitrilhandschuh Power Grip Long zeichnet sich besonders durch seine Überlänge von 30 cm aus. Er besteht aus einem extra schweren Nitril und ist mit einer doppelseitigen Fischschuppen-Struktur versehen. Diese gewährleistet einen allseits sicheren Griff bei Nässe, Öl und sogar Fett. Der Power Grip Long schützt das Handgelenk des Trägers zusätzlich und kann praktischerweise beidhändig getragen werden. Der Nitrilhandschuh ist robust, strapazierfähig und behält trotzdem seine Elastizität bei. Abgeschlossen wird der Einweghandschuh mit einem Rollrand. Darüber hinaus ist der Einweghandschuh beständig gegen biologische Gefahren. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Größe: | 8/M | Länge: | 30 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, hygostar einweghandschuh größe m ungepudert, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 5,01* | € 9,05* | | | | Lager 7223 | | | | 10 | | € 7,90* | ab € 11,84* | € 17,31* | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,91* | € 18,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2368* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 173,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|