Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GETAC B360 G2 - Robust - Intel Core i5 1240P - Win 11 Pro - Intel Iris Xe Grafik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Getac B360 G2 Intel® Core™ i5 i5-1240P Laptop 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD DDR4-SDRAM Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac B360 G2 Intel® Core™ i5 i5-1240P Laptop 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD DDR4-SDRAM Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac B360 G2 Intel® Core™ i5 i5-1240P Laptop 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD DDR4-SDRAM Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac B360 G2 Intel® Core™ i5 i5-1240P Laptop 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD DDR4-SDRAM Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     7223-JT17273569000
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     BS3154B4B3GX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Getac Laptops
Getac Notebooks
Getac B360G2, 33,8cm (13,3''), Full HD, QWERTZ (DE), GPS, Chip, USB, USB-C, RS232, BT, Ethernet, WLAN, 4G, Intel Core i5, SSD, Win. 11 Pro, RB, Notebook, Fully Rugged, Bildschirmdiagonale: 33,8cm (13,3''), Touchscreen, kapazitiv, Auflösung: 1920x1080 Pixel, Tastenfeld (QWERTZ (DE), beleuchtet), GPS, Chipkartenleser, Webcam, Helligkeit 1400cd, Anschluß: USB (Typ A, 2x), USB-C, RS232, Bluetooth, Ethernet, WLAN (802.11ax), VGA, HDMI, 4G (LTE), Intel Core i5, RAM: 8GB, SSD: M.2, 256GB, OS: Win, 11 Professional, inkl.: Netzteil, Netzkabel (EU, UK), Akku, 2100mAh, 2x, herausnehmbare Batterie, Stylus-Pen, Schutzart: IP66, MIL-STD 810H
Weitere Informationen:
Bilddiagonale (Zoll):
13,3 "
CPU:
Core i5
Hauptspeicher:
8 GB
Festplatte:
256 GB
Betriebssystem:
Windows 11 Professional
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.064,99*
€ 3.224,30*
Lager 7223
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.584,85*
€ 3.852,60*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.587,84*
€ 3.860,72*
€ 1,00*
ab € 3.755,51*
€ 3.933,47*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.852,60*
€ 4.584,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.799,61*
€ 4.521,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.623,42*
€ 4.311,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.587,05*
€ 4.268,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.584,85*
€ 4.265,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Getac
GE-SVTBNFX5Y
ab € 244,91*
Zubehör
Getac
GMPSXN
ab € 24,40*
Zubehör
Getac
GCMCEH
ab € 345,08*
Zubehör
Getac
GAA3E2
ab € 93,08*
Zubehör
Getac
GAA3K2
ab € 114,99*
Zubehör
Getac
GAA9E5
ab € 94,92*
Zubehör
Getac
GAA9K5
ab € 100,33*
Zubehör
Getac
GAAGE5
ab € 292,29*
Zubehör
Getac
GAAGK5
ab € 293,37*
Zubehör
Getac
GAD2X4
ab € 81,55*
Zubehör
Getac
GAD2X8
ab € 81,71*
Zubehör
Getac
GAT1E1
ab € 80,20*
Zubehör
Getac
GBM3X6
ab € 65,10*
Zubehör
Getac
GBM6X5
ab € 114,98*
Zubehör
Getac
GCECEL
ab € 985,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.