Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GETAC B360 G2 - Robust - Intel Core i7 1260P - Win 11 Pro - Intel Iris Xe Grafik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Getac B360 G2 Intel® Core™ i7 i7-1260P Laptop 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD DDR4-SDRAM Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac B360 G2 Intel® Core™ i7 i7-1260P Laptop 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD DDR4-SDRAM Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac B360 G2 Intel® Core™ i7 i7-1260P Laptop 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD DDR4-SDRAM Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac B360 G2 Intel® Core™ i7 i7-1260P Laptop 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD DDR4-SDRAM Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     7223-JT17273571000
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     BS7154B4BDGX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getac Laptops
Getac Notebooks
Laptop
Laptops
Getac B360G2, 33,8cm (13,3''), Full HD, QWERTZ (DE), Chip, USB, USB-C, BT, Ethernet, WLAN, SSD, Win. 11 Pro, RB, Notebook, Fully Rugged, Bildschirmdiagonale: 33,8cm (13,3''), Touchscreen, kapazitiv, Auflösung: 1920x1080 Pixel, Tastenfeld (QWERTZ (DE), beleuchtet), Chipkartenleser, Webcam, Helligkeit 1400cd, Anschluß: USB (Typ A, 2x), USB-C, Bluetooth, Ethernet, WLAN (802.11ax), VGA, HDMI, Intel Core i7, RAM: 8GB, SSD: M.2, 256GB, OS: Win, 11 Professional, inkl.: Netzteil, Netzkabel (EU, UK), Akku, 2100mAh, 2x, herausnehmbare Batterie, Stylus-Pen, Schutzart: IP66, MIL-STD 810H
Weitere Informationen:
Bilddiagonale (Zoll):
13,3 "
CPU:
Core i7
Hauptspeicher:
8 GB
Festplatte:
256 GB
Betriebssystem:
Windows 11 Professional
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.988,91*
€ 3.150,04*
Lager 7223
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.508,39*
€ 3.764,28*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.509,18*
€ 3.772,39*
€ 1,00*
ab € 3.671,27*
€ 3.843,25*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.764,28*
€ 4.479,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.713,83*
€ 4.419,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.543,26*
€ 4.216,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.508,39*
€ 4.174,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Getac
GE-SVTBNFX5Y
ab € 244,91*
Zubehör
Getac
GMPSXN
ab € 24,40*
Zubehör
Getac
GCMCEH
ab € 345,08*
Zubehör
Getac
GAA3E2
ab € 93,08*
Zubehör
Getac
GAA3K2
ab € 114,99*
Zubehör
Getac
GAA9E5
ab € 94,92*
Zubehör
Getac
GAA9K5
ab € 100,33*
Zubehör
Getac
GAAGE5
ab € 292,29*
Zubehör
Getac
GAAGK5
ab € 293,37*
Zubehör
Getac
GAD2X4
ab € 81,55*
Zubehör
Getac
GAD2X8
ab € 81,71*
Zubehör
Getac
GAT1E1
ab € 80,20*
Zubehör
Getac
GBM3X6
ab € 65,10*
Zubehör
Getac
GBM6X5
ab € 114,98*
Zubehör
Getac
GCECEL
ab € 985,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.