Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Toughbook 55 - Robust - Intel Core i5 1345U - Win 11 Pro - UHD Graphic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic Toughbook 55 MK3 Intel® Core™ i5 i5-1345U Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK3 Intel® Core™ i5 i5-1345U Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK3 Intel® Core™ i5 i5-1345U Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK3 Intel® Core™ i5 i5-1345U Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK3 Intel® Core™ i5 i5-1345U Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK3 Intel® Core™ i5 i5-1345U Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK3 Intel® Core™ i5 i5-1345U Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK3 Intel® Core™ i5 i5-1345U Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK3 Intel® Core™ i5 i5-1345U Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK3 Intel® Core™ i5 i5-1345U Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK3 Intel® Core™ i5 i5-1345U Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK3 Intel® Core™ i5 i5-1345U Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK3 Intel® Core™ i5 i5-1345U Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK3 Intel® Core™ i5 i5-1345U Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     7223-JT18060406000
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FZ-55J2601BF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laptop
Laptops
Mobile Workstation
Mobile Workstations
Panasonic TOUGHBOOK 55 MK3, Thunderbolt 4, 35,5cm (14''), Full HD, FR-Layout, USB, BT, Ethernet, SSD, Win. 11 Pro, RB, Notebook, Semi Rugged, 35,5cm (14''), Touchscreen, Auflösung: 1920x1080 Pixel, Tastenfeld (FR-Layout), Webcam (2MP), Anschluß: USB (2x), Bluetooth, Ethernet, Wi-Fi 6E, HDMI, Micro SD-Slot, Intel Core i5, 1,6GHz, RAM: 16GB, SSD: 512GB, Win, 11 Professional, inkl.: Netzteil, Netzkabel, Akku, 6500mah, herausnehmbare Batterie, IP53
Weitere Informationen:
Bilddiagonale (Zoll):
14 "
CPU:
Core i5
Hauptspeicher:
16 GB
Festplatte:
512 GB
Betriebssystem:
Windows 11 Professional
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
19
€ 1,00*
ab € 2.342,69*
€ 2.505,56*
Frei Haus
ab € 2.334,98*
€ 2.510,32*
Lager 7223
20
€ 7,90*
ab € 2.495,01*
€ 2.742,17*
4 Tage
20
Frei Haus
ab € 2.494,59*
€ 2.750,43*
€ 1,00*
ab € 3.194,54*
€ 3.384,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.742,17*
€ 3.263,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.695,72*
€ 3.207,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.551,11*
€ 3.035,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.511,63*
€ 2.988,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.495,01*
€ 2.969,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2216
ab € 313,35*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2232
ab € 616,96*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2D
ab € 75,82*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2E
ab € 75,61*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2G
ab € 75,78*
Zubehör
Panasonic
CF-LND1224A
ab € 176,88*
Zubehör
Panasonic
CF-VEB541AU
ab € 377,93*
Zubehör
Panasonic
CF-VNC002U
ab € 5,78*
Zubehör
Panasonic
CF-VPF29U
ab € 64,63*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ1908
ab € 191,02*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2008
ab € 160,94*
Zubehör
Panasonic
FZ-VBD551U
ab € 284,99*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN551U
ab € 187,20*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN552U
ab € 191,00*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN553U
ab € 186,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.