Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Toughbook 55 Robust Intel Core i5 1345U Win 11 Pro UHD Graphics 16 GB RAM 512 SSD TCG Opal Encryption NVMe 35,6 cm 14" Touchscreen 1920 x 1080 Full HD 802.11a/b/g/n/ac...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic Toughbook 55 Robust Intel Core i5 1345U Win 11 Pro UHD Graphics 16 GB RAM 512 SSD TCG Opal Encryption NVMe 35,6 cm 14" Touchscreen 1920 x 1080 Full HD 802.11a/b/g/n/ac...
Panasonic Toughbook 55 Robust Intel Core i5 1345U Win 11 Pro UHD Graphics 16 GB RAM 512 SSD TCG Opal Encryption NVMe 35,6 cm 14" Touchscreen 1920 x 1080 Full HD 802.11a/b/g/n/ac...
Artikel-Nr.:
     7405B-999771303
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FZ-55J2601BF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop
Laptops
Mobile Workstation
Mobile Workstations

Panasonic Toughbook 55 Robust Intel Core i5 1345U Win 11 Pro UHD Graphics 16 GB RAM 512 SSD TCG Opal Encryption NVMe 35,6 cm 14" Touchscreen 1920 x 1080 Full HD 802.11a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 6E Bluetooth kbd: Französisch

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Panasonic Toughbook 55 - 35,6 cm (14") - Core i5 1345U - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Französisch Produkttyp: Notebook - robust Betriebssystem: Win 11 Pro Prozessor: Intel Core i5 (13th Gen) - 1345U bis zu 4,7 GHz / 12 MB Cache Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4 Speicherkapazität: 512 GB SSD - TCG Opal Encryption, NVMe Bildschirm: 35,6 cm (14") Touchscreen 1920 x 1080 / Full HD Grafik: Intel UHD Graphics Eingabegerät: Pen Tastatur: Französisch Integrierte Webcam: Ja Netzwerk: 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet Batterie: Bis zu 10 Stunden Mit Dock kompatibel: Ja Sicherheit: Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 34,5 cm x 27,2 cm x 3,28 cm Gewicht: 2,22 kg

Panasonic Toughbook 55 Robust Intel Core i5 1345U Win 11 Pro UHD Graphics 16 GB RAM 512 SSD TCG Opal Encryption NVMe 35,6 cm 14" Touchscreen 1920 x 1080 Full HD 802.11a/b/g/n/ac/ax Wi–Fi 6E Bluetooth kbd: Französisch

Produktbeschreibung:

Allgemeines Produktlinie Panasonic Toughbook Modellbezeichnung
TOUGHBOOK 55 Typ Notebook Betriebssystem Windows
11 Professional Festplatte Festplatten–Art Solid
State Disk Festplatte 512 GB Festplattentyp NVMe
Speicher Hauptspeicher 16 GB Prozessor CPU Core
i5 CPU–Typ Mobile CPU CPU Taktfrequenz 1,6 GHz
Anzeige Bildschirmdiagonale (cm) 35,6 cm Bilddiagonale
(Zoll) 14 " Auflösung nativ 1920 * 1080 Auflösung
Full HD (1920x1080) Displayfunktionen Touch–Screen
Schnittstellen/Konnektivität Konnektivität HDMI
Universelle Schnittstellen Bluetooth;
Thunderbolt Integrierte Netzwerkanbindung Ethernet
Technische Daten Webcam–Auflösung 2 MP Lokalisierung Frankreich

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Notebook – robust
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (13th Gen) 1345U
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,7 GHz
Anz. der Kerne
10 Kerne
Cache
12 MB
Funktionen
Hyper–Threading–Technologie, Intel vPro Technology, Intel Smart Cache, Intel Deep Learning Boost (DL Boost)
Arbeitsspeicher
RAM
16 GB
Max. unterstützter RAM–Speicher
64 GB
Technologie
DDR4 SDRAM
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD – TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
35,6 cm (14")
Touchscreen
Ja (10–Punkt–Multi–Touch)
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Breitbild
Ja
Helligkeit
1000 cd/m²
Besonderheiten
Kapazitiver Touchscreen
Audio & Video
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Kamera
Ja
Auflösung
2 Megapixel (vorne)
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, IR–Kamera, Windows Hello
Ton
Lautsprecher, 2 Mikrofone
Kompatibilität
Maxx Audio
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad, Pen
Tastaturlayout
Französisch
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi–Fi 6E), Bluetooth 5.3
Bluetooth–Klasse
Klasse 1
Drahtlos–Controller
Intel Wi–Fi 6E AX 211
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Batterie
Technologie
Lithium–Ionen
Installierte Anzahl
1
Kapazität
6500 mAh
Betriebszeit
Bis zu 10 Stunden
AC–Adapter
Eingang
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Ausgang
15.6 V, 7.05 A
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
Dock ¦ 2 x USB 3.2 ¦ Thunderbolt 4 ¦ HDMI ¦ Kopfhörerausgang ¦ LAN (RJ–45)
Speicherkartenleser
Ja (microSD, microSDHC, microSDXC)
Verschiedenes
Gehäusematerial
Magnesiumlegierung
Mit Dock kompatibel
Ja
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Leistungsmerkmale
Wasserfest, staubfest, spritzwasserbeständig, fallsicher
Zubehör im Lieferumfang
Pen, Reinigungstuch, Stromadapter
Kennzeichnung
ACPI, IP5X, IPX3, IEC 60529, MIL–STD–810H
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
34,5 cm x 27,2 cm x 3,28 cm
Gewicht
2,22 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO–zertifiziert
EPEAT–kompatibel
EPEAT Climate+
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–29 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
19
€ 1,00*
ab € 2.305,72*
€ 2.358,28*
Frei Haus
ab € 2.320,85*
€ 2.372,90*
4 Tage
20
€ 7,90*
ab € 2.470,03*
€ 2.597,56*
4 Tage
20
Frei Haus
ab € 2.468,95*
€ 2.605,57*
€ 1,00*
ab € 3.158,67*
€ 3.222,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.358,28*
€ 2.806,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.351,06*
€ 2.797,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.327,20*
€ 2.769,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.313,72*
€ 2.753,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.305,72*
€ 2.743,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2216
ab € 313,06*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2232
ab € 617,96*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2D
ab € 75,03*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2E
ab € 75,82*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2G
ab € 76,02*
Zubehör
Panasonic
CF-LND1224A
ab € 176,87*
Zubehör
Panasonic
CF-VEB541AU
ab € 374,39*
Zubehör
Panasonic
CF-VNC002U
ab € 5,79*
Zubehör
Panasonic
CF-VPF29U
ab € 64,81*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ1908
ab € 182,56*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2008
ab € 158,81*
Zubehör
Panasonic
FZ-VBD551U
ab € 276,99*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN551U
ab € 186,15*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN552U
ab € 190,34*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN553U
ab € 184,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.