Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Toughbook FZ-55J261KBG - 14" Notebook - Core i5 35,56 cm - 512 GB - 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic FZ-55J261KBG laptop Intel® Core™ i5 i5-1345U 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic FZ-55J261KBG laptop Intel® Core™ i5 i5-1345U 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic FZ-55J261KBG laptop Intel® Core™ i5 i5-1345U 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic FZ-55J261KBG laptop Intel® Core™ i5 i5-1345U 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic FZ-55J261KBG laptop Intel® Core™ i5 i5-1345U 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic FZ-55J261KBG laptop Intel® Core™ i5 i5-1345U 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic FZ-55J261KBG laptop Intel® Core™ i5 i5-1345U 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic FZ-55J261KBG laptop Intel® Core™ i5 i5-1345U 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic FZ-55J261KBG laptop Intel® Core™ i5 i5-1345U 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic FZ-55J261KBG laptop Intel® Core™ i5 i5-1345U 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic FZ-55J261KBG laptop Intel® Core™ i5 i5-1345U 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic FZ-55J261KBG laptop Intel® Core™ i5 i5-1345U 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic FZ-55J261KBG laptop Intel® Core™ i5 i5-1345U 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic FZ-55J261KBG laptop Intel® Core™ i5 i5-1345U 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     7223-JT18319094000
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FZ-55J261KBG
EAN/GTIN:
     5025232964048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Laptop
Laptops
Panasonic TOUGHBOOK 55mk3, FHD Display, 35,5cm (14''), Full HD, QWERTZ (DE), USB, USB-C, RS232, BT, Ethernet, WLAN, 4G, SSD, Win. 11 Pro, Notebook, Rugged, 35,5cm (14''), kapazitiv, Multi Touch, 1920x1080 Pixel, QWERTZ (DE), Helligkeit 1000cd, Anschluß: USB (3.0, 3x), USB-C, RS232, Bluetooth, Ethernet, WLAN, Audio, VGA, HDMI, 4G (LTE), Micro SD-Slot, Intel Core i5 vPro, 1,6GHz, RAM: 16GB, SSD: 512GB, Win, 11 Professional, inkl.: Netzteil, Netzkabel, Akku, 6500mah, Webcam, IP53
Weitere Informationen:
Bilddiagonale (Zoll):
14 "
CPU:
Core i5
Hauptspeicher:
16 GB
Festplatte:
512 GB
Betriebssystem:
Windows 11 Professional
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.479,60*
€ 2.643,05*
5 Tage
16
€ 1,00*
ab € 2.586,13*
€ 2.759,97*
Frei Haus
ab € 2.661,26*
€ 2.819,59*
Lager 7223
17
€ 7,90*
ab € 2.788,80*
€ 3.032,93*
4 Tage
17
Frei Haus
ab € 2.786,21*
€ 3.041,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.032,93*
€ 3.609,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.983,72*
€ 3.550,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.829,26*
€ 3.366,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.789,83*
€ 3.319,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.788,80*
€ 3.318,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2216
ab € 313,35*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2232
ab € 616,96*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2D
ab € 75,82*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2E
ab € 75,61*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2G
ab € 75,78*
Zubehör
Panasonic
CF-LND1224A
ab € 176,88*
Zubehör
Panasonic
CF-VEB541AU
ab € 377,93*
Zubehör
Panasonic
CF-VNC002U
ab € 5,78*
Zubehör
Panasonic
CF-VPF29U
ab € 64,63*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ1908
ab € 191,02*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2008
ab € 160,94*
Zubehör
Panasonic
FZ-VBD551U
ab € 284,99*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN551U
ab € 187,20*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN552U
ab € 191,00*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN553U
ab € 186,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.