Panasonic Toughbook 14" Notebook Core i5 35,56 cm 512 GB 16
Panasonic Toughbook 14" Notebook Core i5 35,56 cm 512 GB 16
Produktbeschreibung:
Allgemeines Produktlinie Panasonic Toughbook Modellbezeichnung
TOUGHBOOK 55 Typ Notebook Betriebssystem Windows
11 Professional Festplatte Festplatten–Art Solid
State Disk Festplatte 512 GB Speicher Hauptspeicher
16 GB Prozessor CPU Core i5 CPU–Typ Mobile CPU
CPU Taktfrequenz 1,6 GHz Anzeige Bildschirmdiagonale
(cm) 35,5 cm Bilddiagonale (Zoll) 14 " Auflösung
nativ 1920 * 1080 Auflösung Full HD (1920x1080)
Displayfunktionen Multitouch–Funktion Schnittstellen/Konnektivität
Konnektivität HDMI;
RS–232; VGA Universelle Schnittstellen Bluetooth;
RS–232; USB 3.0; USB Typ C Integrierte Netzwerkanbindung Ethernet;
WLAN Integrierte Mobilfunkanbindung LTE Technische
Daten Tastaturlayout QWERTZ
Technische Details:
Allgemeines
Produktlinie
Panasonic Toughbook
Modellbezeichnung
TOUGHBOOK 55
Betriebssystem
Windows 11 Professional
Festplatte
Festplatten–Art
Solid State Disk
Speicher
Prozessor
Anzeige
Bildschirmdiagonale (cm)
35,6 cm
Auflösung nativ
1920 * 1080
Auflösung
Full HD (1920x1080)
Displayfunktionen
Multitouch–Funktion
Schnittstellen/Konnektivität
Konnektivität
HDMI; RS–232; VGA
Universelle Schnittstellen
Bluetooth 5; Bluetooth
Integrierte Netzwerkanbindung
Ethernet; WLAN
Integrierte Mobilfunkanbindung
LTE
Technische Daten
Abmessungen / Gewicht