Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions EloPOS System i3 - Standfuß mit I/O-Hub - All-in-One (Komple


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elo Touch Solutions E931896 POS-System All-in-One 3,1 GHz i3-8100T 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel Touchscreen Schwarz
Elo Touch Solutions E931896 POS-System All-in-One 3,1 GHz i3-8100T 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel Touchscreen Schwarz
Elo Touch Solutions E931896 POS-System All-in-One 3,1 GHz i3-8100T 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel Touchscreen Schwarz
Elo Touch Solutions E931896 POS-System All-in-One 3,1 GHz i3-8100T 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel Touchscreen Schwarz
Elo Touch Solutions E931896 POS-System All-in-One 3,1 GHz i3-8100T 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     7223-JT8224577000
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E931896
EAN/GTIN:
     0843173115887
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Elo Touch Solutions Monitore
Kassen-PC
Kassen-System
Elo EloPOS System, 38,1cm (15''), Projected Capacitive, SSD, 10 IoT Enterprise, schwarz, Kassensystem, Touchscreen, Projected Capacitive, 38,1cm (15''), 1024x768 Pixel, Intel Core i3, 3,1GHz, RAM: 4GB, SSD: 128GB, USB (2.0, 3.0, micro-USB), powered-USB (3x), RS232 (2x), Bluetooth, Ethernet, WLAN (802.11ac), Kassenladenanschluss, Audio, VESA Mount (75x75mm), 23ms, Helligkeit: 340cd, Kontrast: 800:1, Win 10 IoT Enterprise, inkl.: Netzteil, Netzkabel (EU, US), Standfuß, QSG, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Typ:
Sonstiges POS-Gerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.260,69*
€ 1.355,19*
Frei Haus
ab € 1.263,88*
€ 1.356,25*
€ 1,00*
ab € 1.262,13*
€ 1.357,80*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 1.269,99*
€ 1.372,46*
Lager 7223
2
€ 7,90*
ab € 1.414,54*
€ 1.560,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.560,81*
€ 1.857,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.542,60*
€ 1.835,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.458,94*
€ 1.736,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.431,88*
€ 1.703,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.414,54*
€ 1.683,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E835969
ab € 11,77*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E641484
ab € 17,52*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E644767
ab € 36,40*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E155834
ab € 289,49*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E324341
ab € 228,96*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E683595
ab € 362,03*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E201494
ab € 103,57*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001002
ab € 62,80*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E384627
ab € 201,30*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E393160
ab € 132,39*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E673037
ab € 185,47*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001003
ab € 118,22*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E969524
ab € 14,96*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E845269
ab € 61,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.