Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions EloPOS System i3 Standfuß mit I/O-Hub All-in-One Komplettlösung 1 x Core 8100T / 3,1 GHz RAM 4 GB SSD 128 UHD Graphics 630 GigE Bluetooth 5.0 WLAN: 802.11a/b...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elo Touch Solutions EloPOS System i3 Standfuß mit I/O-Hub All-in-One Komplettlösung 1 x Core 8100T / 3,1 GHz RAM 4 GB SSD 128 UHD Graphics 630 GigE Bluetooth 5.0 WLAN: 802.11a/b...
Elo Touch Solutions EloPOS System i3 Standfuß mit I/O-Hub All-in-One Komplettlösung 1 x Core 8100T / 3,1 GHz RAM 4 GB SSD 128 UHD Graphics 630 GigE Bluetooth 5.0 WLAN: 802.11a/b...
Artikel-Nr.:
     7405B-998937273
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E931896
EAN/GTIN:
     0843173115887
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Elo Touch Solutions Monitore
Kassen-PC
Kassen-System

Elo Touch Solutions EloPOS System i3 Standfuß mit I/O-Hub All-in-One Komplettlösung 1 x Core 8100T / 3,1 GHz RAM 4 GB SSD 128 UHD Graphics 630 GigE Bluetooth 5.0 WLAN: 802.11a/b/g/n/ac Win 10 IoT Enterprise LTSB 64-bit Monitor: LED 38,1 cm 15" 1024 x 768

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: EloPOS System i3 - Standfuß mit I/O-Hub - All-in-One (Komplettlösung) - Core i3 8100T 3,1 GHz - 4 GB - SSD 128 GB - LED 38,1 cm (15") Typ: POS-Terminal - All-in-One (Komplettlösung) Prozessor: 1 x Intel Core i3 (8. Gen.) 8100T / 3,1 GHz (Quad-Core) Prozessorsockel: LGA1151 Socket Wichtigste Prozessormerkmale: Intel Smart Cache Cache-Speicher: 6 MB Cache pro Prozessor: 6 MB RAM: 4 GB (installiert) / 32 GB (Max) - DDR4 SDRAM - non-ECC Massenspeicher-Controller: SATA (SATA 6Gb/s) Festplatte: SSD 128 GB - SATA 6Gb/s - M.2 Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Monitor: 38,1 cm (15") - LED - 1024 x 768 (XGA) - 4:3 - Touchscreen Grafik-Controller: Intel UHD Graphics 630 Audioausgang: Stereo Netzwerk: 1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Bereitgestelltes Betriebssystem: Windows 10 IoT Enterprise LTSB 64-bit Edition Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 35,97 cm x 22,13 cm x 39,04 cm Gewicht: 5,3 kg

Elo Touch Solutions EloPOS System i3 Standfuß mit I/O–Hub All–in–One Komplettlösung 1 x Core 8100T / 3,1 GHz RAM 4 GB SSD 128 UHD Graphics 630 GigE Bluetooth 5.0 WLAN: 802.11a/b/g/n/ac Win 10 IoT Enterprise LTSB 64–bit Monitor: LED 38,1 cm 15" 1024 x 768

Produktbeschreibung:

EloPOS–System
Modern. Modular. Perfekt für den Einzelhandel!

Das vielseitige EloPOS–System vereint moderne Ästhetik, modulare Flexibilität mit höchster Zuverlässigkeit für den Einsatz in kommerzielle Umgebungen. Speziell für POS–Anwendungen entwickelt, bietet das EloPOS–System einen 15 Zoll Touchscreen mit 10–fach–Touch, eine Auswahl an Intel–Prozessoren der 8. Generation sowie einen integrierten Erweiterungs–Hub für Anschluss von Zubehörgeräten wie Kundendisplay, Kreditkartenleser, Drucker, Kassenlade, Strichcodescanner oder Waage. Vom traditionellen POS–Terminal bis hin zu Self–Service–Anwendungen garantiert das EloPOS–System die Verschleißfestigkeit und Zuverlässigkeit, die für den Dauereinsatz im öffentlichen Bereich unabdingbar sind. Dieses Qualitätsversprechen wird durch die standardmäßige 3–jährige Garantie von Elo unterstützt.

Interaktiver Point–of–Sale
Das EloPOS–System wurde speziell auf maximale Flexibilität für die verschiedensten Umgebungen ausgelegt. Ob als festes Kassen– bzw. POS–System oder als Self–Service–Bestellterminal, mit dem EloPOS stellen Sie sicher, dass jede Berührung das liefert, was Ihre Mitarbeiter benötigen und Ihre Kunden erwarten.

Anschlüsse. Anschlüsse. Anschlüsse.
Mit dem Erweiterungs–Hub lassen sich alle benötigten POS–Peripheriegeräte direkt anschließen. Von Kassenladen, über Drucker bis Strichcodescanner und Bezahlterminals — die Konnektivität deckt alle Anwendungen ab. Zwei Modelle stehen zur Wahl, die sich jeweils perfekt in den Sockel des EloPOS–Standfußes bzw. in die Rückseite des Displays einpassen, um Ständer– oder Wandmontage zu unterstützen.

Ein Display für den Kunden? Kein Problem!
Das EloPOS–System ermöglicht es, den Elo 1302L Touchscreen–Monitor mit einem einzigen Kabel zu verbinden – über das Touch–, Displaysignale und Stromversorgung des Zweitmonitors laufen. Durch die von 3 auf 1 reduzierte Kabelanzahl werden Installation und Wartung ungemein erleichtert.

Noch mehr Möglichkeiten – mit Elo Edge Connect
Vielseitigkeit – dafür steht Elo Edge Connect mit einer großen Auswahl an Peripheriegeräten. Komfortable Anschlussmöglichkeiten für bis zu vier Zusatzgeräte: Ob POS, Endless–Aisle–Sortimentserweiterung oder Self–Service – der Anschluss an den Touchscreen ist kein Problem. Ein weiterer Vorteil: Sie können Peripheriegeräte auch später hinzufügen oder wechseln, sollten sich Ihre Anforderungen ändern.

Windows oder Linux?
Sie haben die Wahl! EloPOS nutzt die auf Zuverlässigkeit geprüfte Leistung und Sicherheit von Intel–Prozessoren der 8. Generation, integrierte „Trusted Platform“–Module, Intel vPro™ und das Betriebssystem Windows 10. Für zusätzliche Flexibilität bietet EloPOS–Modelle ohne Betriebssystem. Dennoch sind alle mit den Betriebssystemen Linux SuSE, Ubuntu und Red Hat vorgetestet, um Unternehmen die beste Lösung für ihre jeweilige Umgebung zu bieten.

Verschleißfestigkeit für härtesten Einsatz
Rigoros getestet und durch eine dreijährige Garantie gesichert, gewährleistet das EloPOS–System überlegene Qualität und Zuverlässigkeit auf lange Zeit. Das spritzwasserdichte Gehäuse und das robuste Design für öffentlichen Publikumsverkehr widersteht problemlos der hohen Beanspruchung in den meisten kommerziellen Einsatzumgebungen. Zusätzliche ein– und zweijährige Garantieverlängerungen sind erhältlich – damit ist EloPOS das ideale Produkt für den Einsatz am Point of Sale.

Technische Details:

Allgemein
Typ
POS–Terminal
Formfaktor des Produktes
All–in–One (Komplettlösung)
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe
Schwarz
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i3 (8. Gen.) 8100T / 3,1 GHz
Anz. der Kerne
Quad–Core
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Wichtigste Prozessormerkmale
Intel Smart Cache
Chipsatz
Intel H310
Cache–Speicher
Installierte Größe
6 MB
Cache pro Prozessor
6 MB
RAM
Installierte Anzahl
4 GB / 32 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit
2666 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
2666 MHz
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Konfigurationsmerkmale
1 x 4 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD – M.2
Kapazität
1 x 128 GB
Schnittstellen Typ
SATA
SSD–Leistung
72 TB
Massenspeicher–Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
LED
Touchscreen
Ja (10–Punkt–Multi–Touch)
Diagonalabmessung
38,1 cm (15")
Native Auflösung
1024 x 768 (XGA)
Breitbild–Bildschirm
Nein
Seitenverhältnis des Bildes
4:3
Horizontaler Betrachtungswinkel
160
Vertikaler Betrachtungswinkel
160
Reaktionszeit
23 ms
Helligkeit
340 cd/m²
Kontrastverhältnis
800:1
Monitormerkmale
Blendfreie, Zero–Bezel Design, PCAP–Technologie (TouchPro Pro Projected Capacitive)
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 630
Audioausgang
Soundmodus
Stereo
Mit Lautsprechern
2 x linker/rechter Kanal
Netzwerk
Wireless LAN unterstützt
Ja
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
3 x USB 3.0 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 4 x USB 2.0 – micro–USB ¦ 2 x PoweredUSB (12 V) ¦ 1 x PoweredUSB (24 V) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) – RJ–45 ¦ 1 x Kassenschublade ¦ 1 x Kopfhörer ¦ 2 x serial – RJ–45 ¦ 1 x USB–C (Laden mit 27 Watt)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Sicherungsschraube für Kabelabdeckung
Enthaltene Kabel
Kabel RJ–45 zu DB–9
VESA–Halterung
75 mm
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, C–Tick, cUL, CB, CCC, FCC, S Mark, RCM, Mexico NOM
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Installierte Anzahl
1
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
180 Watt
Leistungsaufnahme im Betrieb
71 Watt
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 10 IoT Enterprise LTSB 64–bit Edition
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
35,97 cm – 22,13 cm – 39,04 cm – 5,3 kg – mit Ständer
Breite
35,97 cm
Tiefe
22,13 cm
Höhe
39,04 cm
Gewicht
5,3 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
45,5 cm
Transporttiefe
37,2 cm
Transporthöhe
50,9 cm
Transportgewicht
8,2 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 – 80%

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.260,93*
€ 1.347,20*
Frei Haus
ab € 1.260,64*
€ 1.348,27*
€ 1,00*
ab € 1.254,41*
€ 1.349,81*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 1.276,15*
€ 1.364,42*
5 Tage
2
€ 7,90*
ab € 1.406,24*
€ 1.552,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.364,42*
€ 1.623,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.357,02*
€ 1.614,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.323,52*
€ 1.574,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.298,54*
€ 1.545,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.276,15*
€ 1.518,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E835969
ab € 11,87*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E641484
ab € 17,38*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E644767
ab € 35,35*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E155834
ab € 290,16*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E324341
ab € 230,57*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E683595
ab € 364,03*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E201494
ab € 105,05*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001002
ab € 62,41*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E384627
ab € 200,67*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E393160
ab € 131,19*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E673037
ab € 185,47*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001003
ab € 118,97*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E969524
ab € 15,16*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E845269
ab € 61,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.