Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palette Euro H1 PE hellgrau 1200 x 800 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palette Euro H1 PE hellgrau 1200 x 800 160 mm
Palette Euro H1 PE hellgrau 1200 x 800 160 mm
Artikel-Nr.:
     7223-PC83100800
Hersteller:
     Craemer
Herst.-Nr.:
     83100800
EAN/GTIN:
     4260126614130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro-Palette
Europalette
Europoolpalette
Tausch-Palette
EURO H1 Die EURO H1 mit Mittelarretierung ist die Nr.1 Lebensmittelhygienepalette und der anerkannte Standard in der Fleischindustrie. Auch zuliefernde Industrien, wie etwa die Verpackungsindustrie und weitere Frischebereiche, setzen auf das Original von Craemer. Merkmale: - Speziell für die Fleisch- und Nahrungsmittelindustrie entwickelt - Seit 1993 mit GS1 Siegel europaweit flächendeckend tauschfähig - Die erste mit "GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit" ausgezeichnete und nach DIN 55423-5 und 55423-6 zertifizierte Kunststoffpalette - Basis für genormte Kastensysteme, kompatibel zur H2 Halbpalette und dem E-Kasten (E1-E3) - Dortmunder Fraunhofer-Institut bestätigt Lebensdauer von über 12 Jahren, extreme Belastbarkeit und Haltbarkeit - Verschweißte Kufen gewährleisten hohen Hygienestandard und Laufruhe auf Rollenbahnen - Beidseitige Anfahrschrägen sämtlicher Kufen ermöglichen den optimalen Einsatz mit Flurförderzeugen
Weitere Informationen:
Gewicht:
18 kg
Kufen:
3
Kante:
7 mm
Farbe:
hellgrau
Material:
HDPE, Neuware Material
Mittelarretierung:
ja Mittelarretierung
Weitere Suchbegriffe: Tauschpalette, Hygiene-Palette, Hygienepalette, Kunststoff-Halbpalette, Kunststoffpalette, europalette, Kunststoff-Palette, Palette, Kunststoff
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
25
10
Frei Haus
ab € 56,66*
€ 69,88*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 74,15*
€ 96,57*
Lager 7223
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 62,80*
€ 105,69*
10 Tage
21
4
Frei Haus
ab € 90,61*
€ 113,93*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 63,19*
€ 115,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,69*
€ 125,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,85*
€ 124,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,17*
€ 119,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,51*
€ 114,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olschewski Industrievertrieb
307
ab € 24,33*
Zubehör
Olschewski Industrievertrieb
308/37306
ab € 24,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.