Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Seitenfaltensack, 700 + 550 x 1500 mm, Stärke 60 µ, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Seitenfaltensack, 700 + 550 x 1500 mm, Stärke 60 µ, transparent
PE-Seitenfaltensack, 700 + 550 x 1500 mm, Stärke 60 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     7223-XT8160031
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     8160031
EAN/GTIN:
     4063963004238
Suchbegriffe:
Kunststoffsack
PE-Abfallsack
PE-Säcke
Plastiksäcke
  • Hervorragender Schutz Ihrer Güter vor Staub und Feuchtigkeit
  • Ideal als Inlet oder Haube für Kartons und Kisten
  • Auch als Hülle für grosse Produkte verwendbar
  • Besonders reiss- und durchstossfestes Polyethylen
  • Kein Regenerat
  • 100 Stück je Karton
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
20,96
Länge innen:
1500 mm
Breite innen:
700 mm
Stärke:
60 µ
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltensack, seitenfaltensack transpak, kunststoffsack, seitenfaltensack ldpe, PE, Beutel, Sack, Seitenfalte
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 1,00*
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,07*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 45,86*
€ 90,09*
Lager 7223
33
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 47,66*
€ 93,98*
4 Tage
33
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 47,65*
€ 103,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,98*
€ 111,8362
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 91,37*
€ 108,7303
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,76*
€ 105,6244
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,18*
€ 96,6042
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 75,13*
€ 89,4047
pro Packung
ab 26 Packungen
€ 60,59*
€ 72,1021
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 55,16*
€ 65,6404
pro Packung
ab 52 Packungen
€ 54,06*
€ 64,3314
pro Packung
ab 78 Packungen
€ 52,96*
€ 63,0224
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 51,29*
€ 61,0351
pro Packung
ab 104 Packungen
€ 50,22*
€ 59,7618
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 49,41*
€ 58,7979
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 47,66*
€ 56,7154
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4766* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.