Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Seitenfaltensack, 700+550x1500mm (B+SFxL), 60µ,, Inlett für Kiste, Karton


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Seitenfaltensack, 700 + 550 x 1500 mm, Stärke 60 µ, transparent
PE-Seitenfaltensack, 700 + 550 x 1500 mm, Stärke 60 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     776-FS0005
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160031
EAN/GTIN:
     4056705600317
Suchbegriffe:
Kunststoffsack
PE-Abfallsack
PE-Säcke
Plastiksäcke
  • Hervorragender Schutz Ihrer Güter vor Staub und Feuchtigkeit
  • Ideal als Inlet oder Haube für Kartons und Kisten
  • Auch als Hülle für grosse Produkte verwendbar
  • Besonders reiss- und durchstossfestes Polyethylen
  • Kein Regenerat
  • 100 Stück je Karton
Weitere Informationen:
Länge innen:
1500 mm
Breite innen:
700 mm
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
60 µ
Gewicht VE in KG:
20,96
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltensack, seitenfaltensack transpak, kunststoffsack, seitenfaltensack ldpe, gitterboxbeutel, Haube gitterbox, gitterboxhaube, haube, palettensack, PE, Beutel, Sack, Seitenfalte, 8160031, 8.160.031, 81.600.31, seitenfaltensäcke
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 1,00*
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,07*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 45,86*
€ 90,09*
5 Tage
33
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 47,66*
€ 93,98*
4 Tage
33
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 47,65*
€ 103,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,09*
€ 107,2071
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 87,48*
€ 104,1012
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,87*
€ 100,9953
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,59*
€ 91,1421
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 70,51*
€ 83,9069
pro Packung
ab 26 Packungen
€ 58,36*
€ 69,4484
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 53,07*
€ 63,1533
pro Packung
ab 52 Packungen
€ 51,96*
€ 61,8324
pro Packung
ab 78 Packungen
€ 49,75*
€ 59,2025
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 48,86*
€ 58,1434
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 47,38*
€ 56,3822
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 45,86*
€ 54,5734
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4586* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.