Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslaufrohr L = 195 mm, flex. Ausguss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     724-434801
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     434801
EAN/GTIN:
     4007228434804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgießer Benzinkanister
Ausgußstutzen Benzinkanister
Auslaufrohr Benzinkanister
Benzinkanisterausgießer

Auslaufrohr für Metall-Kraftstoff-Kanister CLASSIC und EXPLO-SAFE 5-20 L mit flexiblem Ausguss

  • mit flexiblem Auslaufende aus Kunststoff, grün
  • mit Belüftungsrohr
  • Stutzen Außen-Ø 21 mm
  • Länge 195 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
195
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
34
pro Stück
€ 6,99*
ab € 29,83*
€ 42,27*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,99*
ab € 52,19*
€ 73,00*
Lager 724
72
pro Packung
€ 6,90*
ab € 47,0645*
€ 76,548*
Preise: Lager 724
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,548*
€ 91,09212
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,2085*
€ 83,54812
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 67,1405*
€ 79,8972
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 64,0825*
€ 76,25818
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,5445*
€ 69,66796
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,9145*
€ 67,72826
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,1545*
€ 65,63386
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,0645*
€ 56,00676
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 9,4129* pro Stück)
Lagerstand: Lager 724
Versand: Lager 724
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 6,90*
ab € 180,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 724
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
435800
ab € 69,799*
Ähnlich
Hünersdorff
434803
ab € 59,11*
Ähnlich
Hünersdorff
434804
ab € 59,11*
Ähnlich
Hünersdorff
435400
ab € 7,85*
Ähnlich
Hünersdorff
435300
ab € 12,03*
Ähnlich
Hünersdorff
434802
ab € 53,1105*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.