Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
Badmöbel
>
Unterschrank Badmöbel
>
Waschtischarmatur
>
Standventil
>
Artikel
Metall-Auslaufrohr L=310 mm, flexibel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9319-435400
Hersteller:
Hünersdorff
Herst.-Nr.:
435400
EAN/GTIN:
4007228705089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgießstutzen
Ausgussstutzen
Ausgusstülle
Ausgießer Benzinkanister
Auslaufrohr für Metall-Kraftstoff-Kanister CLASSIC und EXPLO-SAFE 5-20 L
silber/oliv, flexibel
mit Belüftungsrohr
Stutzen Außen-Ø 20 mm
Länge 310 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
310
... >
Metall-Kraftstoff-Kanister
>
Zubehör für Metall-Kraftstoff-Kanister
>
Auslaufrohre und Ansaugsystem
Weitere Suchbegriffe:
Ausgußstutzen Benzinkanister
,
Auslaufrohr Benzinkanister
,
Benzinkanisterausgießer
,
Benzinkanisterausgußstutzen
,
Benzinkanisterauslaufrohr
,
Standventil
,
auslaufrohr benzinkanister hünersdorff
,
ausgießer benzinkanister
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,81*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansaugsystem für Metall-Kanister 20L
Hünersdorff
435800
ab € 70,019*
Ähnlich
Auslaufrohr L = 195 mm, flex. Ausguss
Hünersdorff
434801
ab € 47,1945*
Ähnlich
Auslaufrohr L = 310 mm, flex. Ausguss
Hünersdorff
434803
ab € 59,13*
Ähnlich
Auslaufrohr L = 310 mm, flex. Ausguss
Hünersdorff
434804
ab € 59,31*
Ähnlich
Metall-Auslaufrohr L=380 mm, flexibel
Hünersdorff
435300
ab € 12,06*
Ähnlich
Metall-Diesel-Auslaufrohr 380mm,flexibel
Hünersdorff
434802
ab € 53,0005*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen