Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansaugsystem für Metall-Kanister 20L


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-435800
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     435800
EAN/GTIN:
     4007228435801
Artikeldatenblatt

Ansaugsystem für Metall-Kraftstoff-Kanister CLASSIC und EXPLO-SAFE 20L (5+10L), schwarz, Länge 460 mm

  • schwarz
  • Ansaugsystem zum direkten Einspeisen von Kraftstoff bei Generatoren und Motoren
  • im Bedarfsfall das Ansaugrohr für den Einsatz bei 5L bzw. 10L Metallkanister auf die erforderliche Länge kürzen
  • Stutzen Außen-Ø 6 bzw. 8 mm
  • Länge 460 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
460
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,019*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 15,422* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,30*
€ 119,357
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,85*
€ 115,2515
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 94,8675*
€ 112,89233
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 90,5925*
€ 107,80508
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,889*
€ 98,63791
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,379*
€ 96,84101
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,019*
€ 83,32261
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
434801
ab € 47,1945*
Ähnlich
Hünersdorff
434803
ab € 59,13*
Ähnlich
Hünersdorff
434804
ab € 59,31*
Ähnlich
Hünersdorff
435400
ab € 7,81*
Ähnlich
Hünersdorff
435300
ab € 12,06*
Ähnlich
Hünersdorff
434802
ab € 53,0005*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.