Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckventil m. Breitgewinde 22mm,gewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     724-520705
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     520705
EAN/GTIN:
     4007228520705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckventil
Wasser Eckventil
eckventil hünersdorff
eckventil

Eckventile mit Breitgewinde 22 mm und Tüllenanschluss, abgewinkelt, naturfarben/blau zum kontrollierten Ablassen von Flüssigkeiten aus Fässern und Kanistern in Einzelverpackung

  • aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen mit Tüllenanschluss für einen Schlauch
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • ermöglichen besonders feine Dosierung
  • mit Breitgewinde Ø d2= 22 mm  [Ø d1= 12 mm ] passend für Weithalskanister, Ballons, Wasserkanister PROFI und Hygiene-Kanister
  • druckbeständig max. bis 1,5 bar
  • temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
  • Auslaufgeschwindigkeit > 1,5 L/min
  • ohne Belüftung und ohne Dichtung
  • Tülle Außen-Ø d4= 13 mm bzw. 1/2" (Aufsteckbereich)
  • l1 = 85 mm / l2 = 12 mm
  • Schlüsselweite sw = 24 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
85
Weitere Suchbegriffe: eckventil material polyethylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
520700
ab € 4,70*
Ähnlich
Hünersdorff
520100
ab € 4,71*
Ähnlich
Hünersdorff
520105
ab € 4,89*
Ähnlich
Hünersdorff
520300
ab € 4,75*
Ähnlich
Hünersdorff
520800
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.