Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern CCS 6K-6 Zählsystem - 6kg/2g ; 300g/0,001g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern CCS 6K-6 Zählsystem - 6kg/2g ; 300g/0,001g
Kern CCS 6K-6 Zählsystem - 6kg/2g ; 300g/0,001g
Kern CCS 6K-6 Zählsystem - 6kg/2g ; 300g/0,001g
Artikel-Nr.:
     7303-M1751
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CCS 6K-6
EAN/GTIN:
     4045761153325
Suchbegriffe:
Dynafor
Kranhakenwaage
Kranwaage
Zugkraftmessgerät

Kern CCS 6K-6 Zählsystem

Zählsystem zum Zählen kleinster Teile in großen Mengen.

Bestehend aus Referenz- und Mengenwaage.

 

Referenzwaage CFS 300-3

- Wägebereich: 300 g.

- Ablesbarkeit: 0,001 g.

- Linearität: 0,004 g.

- Kleinstes Teilgewicht (Zählen) / Stück: 0,05 g.

- Wägefläche: Ø 80 mm.

- Wägeraum: 15,8 x 14,3 x 6,4 cm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Gesamtabmessung montiert: 31,5 mm x35,0 mm x 18,0 cm.

- Einschwingzeit: 2 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

 

Mengenwaage KFP 6V20M

- Wägebereich: 6 kg.

- Ablesbarkeit: 2 g.

- Mindestlast: 40 g.

- Wägefläche: 23 x 23 cm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Kabellänge: 2,5 m.

 

Mit diesem hochgenauen Zählsystem KERN CCS kann eine große Bandbreite von Einzelzählwaagen kostengünstig und effizient ersetzt werden.

Referenzwaage KERN CFS:

Diese auch einzeln einsetzbare Profi-Zählwaage KERN CFS erfüllt durch den Anschluss einer hochlastigen Wägebrücke auch höchste Ansprüche an Genauigkeit,

Wägebereich und Stückgut-Volumina.

Über Tastenblock programmierbar:

- gewünschte Referenzstückzahl.

- bekanntes Referenzgewicht.

Drei Displays für Gewichtsanzeige (eichfähig), Referenzgewicht, Gesamtstückzahl.

Speicher (PLU) für 100 Artikel mit Zusatztext.

Fill-to-target-Funktion: Zielgewicht programmierbar.

Das Erreichen des Zielwertes wird durch ein akustisches und optisches Signal angezeigt.

Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts.

 

Mengenwaage KERN KFP:

Die Mengenstückzählung findet mit hoher Präzision auf der Wägeplattform (= Wägebrücke) statt.

Edelstahl-Plattform, Unterbau Stahl lackiert.

Aluminium-Single-Point-Wägezelle (1 x 3000 e), IP65-Schutz.

Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig.

Die Signallampe CFS-A03 zur optischen Unterstützung bei Wägungen im Toleranzbereich finden Sie unter Zubehör. Bei Bedarf muss diese direkt mitbestellt werden. Sie ist nicht nachrüstbar.


 

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14
Frei Haus
ab € 488,35*
€ 557,10*
Frei Haus
ab € 486,58*
€ 557,12*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 443,63*
€ 564,67*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 509,22*
€ 581,29*
Frei Haus
ab € 533,69*
€ 605,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,67*
€ 671,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,76*
€ 645,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 537,33*
€ 639,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,61*
€ 598,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,57*
€ 557,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 458,38*
€ 545,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,63*
€ 527,92
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 443,63* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
GAB-A04
ab € 31,12*
Zubehör
Kern
266684
ab € 181,36*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 319,90*
Zubehör
Kern
267430
ab € 53,84*
Zubehör
Kern
267429
ab € 251,82*
Zubehör
Kern
267431
ab € 53,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.