Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern CCS 3T-3 Zählsystem - 3000kg/1000g ; 6kg/0,1g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern CCS 3T-3 Zählsystem - 3000kg/1000g ; 6kg/0,1g
Kern CCS 3T-3 Zählsystem - 3000kg/1000g ; 6kg/0,1g
Kern CCS 3T-3 Zählsystem - 3000kg/1000g ; 6kg/0,1g
Kern CCS 3T-3 Zählsystem - 3000kg/1000g ; 6kg/0,1g
Artikel-Nr.:
     7303-M5116
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CCS 3T-3
EAN/GTIN:
     4045761235892
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
Präzisionswaage
Zählsysteme


Kern CCS3T-3 Zählsystem

Zählsystem zum Zählen kleinster Teile in großen Mengen.
Bestehend aus Referenz- und Mengenwaage.

Referenzwaage CFS 6K0.1

- Wägebereich: 6 kg.

- Ablesbarkeit: 0,1 g.

- Linearität: 0,2 g.

- Kleinstes Teilgewicht (Zählen) / Stück: 1g.

- Wägefläche: 29,5 x 22,5 cm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Gesamtabmessung montiert: 31,5 mm x35,0 mm x12,5 cm.

- Einschwingzeit: 2 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

 

Plattform KIP 3000V20M

- Wägebereich: 3000 kg.

- Ablesbarkeit: 1000 g.

- Mindestlast: 20000 g.

- Wägefläche: 120 x 150 x 10,8 cm.

- Material Wägeplatte: Stahl Riffelblech

- Kabellänge: 5 m.

 


Mit diesem hochgenauen Zählsystem KERN CCS kann eine große Bandbreite von Einzelzählwaagen kostengünstig und effizient ersetzt werden.
Referenzwaage KERN CFS:
Diese auch einzeln einsetzbare Profi-Zählwaage KERN CFS erfüllt durch den Anschluss einer hochlastigen Wägebrücke auch höchste Ansprüche an Genauigkeit,
Wägebereich und Stückgut-Volumina.
Über Tastenblock programmierbar:
- gewünschte Referenzstückzahl.
- bekanntes Referenzgewicht.
Drei Displays für Gewichtsanzeige (eichfähig), Referenzgewicht, Gesamtstückzahl.
Speicher (PLU) für 100 Artikel mit Zusatztext.
Fill-to-target-Funktion: Zielgewicht programmierbar.
Das Erreichen des Zielwertes wird durch ein akustisches und optisches Signal angezeigt.
Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts.

Wägebrücke KERN KIP-V20 IP67:
Wägebrücke aus rutschfestem Stahl-Riffelblech, lackiert, verschweißt.
4 Wägezellen, Stahl, silikonbeschichtet, IP67, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e.
Einbaufähig durch Grubenrahmen (optional).
Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse.
Bequemer Zugang zur Junction-Box von oben.
Bequemes Nivellieren der Wägebrücke von oben.

Weitere Suchbegriffe: Zählwaage, zählwaage, Gewichtssatz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.624,94*
€ 1.706,84*
Frei Haus
ab € 1.622,20*
€ 1.706,86*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 1.550,85*
€ 1.767,63*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.689,40*
€ 1.776,94*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.787,64*
€ 1.863,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.767,63*
€ 2.103,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.746,25*
€ 2.078,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.728,79*
€ 2.057,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.674,60*
€ 1.992,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.621,52*
€ 1.929,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.553,97*
€ 1.849,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.550,85*
€ 1.845,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
GAB-A04
ab € 29,31*
Zubehör
Kern
266687
ab € 240,34*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 321,11*
Zubehör
Kern
267430
ab € 53,90*
Zubehör
Kern
267429
ab € 252,65*
Zubehör
Kern
267431
ab € 53,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.