Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Stahlflaschenkarre, für 2 x 20 l, Ø 204 mm, Vollgummiräder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Stahlflaschenkarre, für 2 x 20 l, Ø 204 mm, Vollgummiräder
fetra® Stahlflaschenkarre, für 2 x 20 l, Ø 204 mm, Vollgummiräder
fetra® Stahlflaschenkarre, für 2 x 20 l, Ø 204 mm, Vollgummiräder
Artikel-Nr.:
     7356-51006
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51006
EAN/GTIN:
     4017976010588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
Stahlflaschenkarre aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Flaschenhalterungen mit Kettensicherung. Räder mit Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlager. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
100
Gesamtbreite (mm):
760
Gesamttiefe (mm):
587
Gesamthöhe (mm):
1100
Flaschenanzahl (Stück):
2
Flaschen-Durchmesser (mm):
204
Inhalt (Liter):
20
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
260 x 56
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7356
6
Frei Haus
ab € 179,94*
€ 218,08*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,05*
€ 218,58*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,70*
€ 221,07*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,91*
€ 224,79*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,85*
€ 225,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,08*
€ 259,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,01*
€ 252,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 204,15*
€ 242,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,54*
€ 232,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,36*
€ 226,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,94*
€ 214,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 3,05*
Zubehör
Fetra
51114
ab € 23,00*
Zubehör
Fetra
51123
ab € 27,63*
Zubehör
Fetra
51132
ab € 30,39*
Zubehör
Fetra
51214
ab € 34,21*
Zubehör
Fetra
51223
ab € 45,00*
Zubehör
Fetra
51232
ab € 56,75*
Zubehör
Fetra
51314
ab € 50,34*
Zubehör
Fetra
51323
ab € 62,23*
Zubehör
Fetra
51332
ab € 84,76*
Zubehör
Fetra
51150
ab € 116,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.