Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Selbstkipper, 900 Liter, 2000 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Selbstkipper, 900 Liter, 2000 kg Tragkraft
fetra® Selbstkipper, 900 Liter, 2000 kg Tragkraft
fetra® Selbstkipper, 900 Liter, 2000 kg Tragkraft
fetra® Selbstkipper, 900 Liter, 2000 kg Tragkraft
fetra® Selbstkipper, 900 Liter, 2000 kg Tragkraft
fetra® Selbstkipper, 900 Liter, 2000 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     7356-6090
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6090
EAN/GTIN:
     4017976060903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Selbstkipper müssen zum Entleeren nicht angehoben werden. Die leere Mulde geht selbsttätig in die Beladestellung zurück. Robuste Schweißkonstruktion aus 3-mm-Stahlblech, Lackierung blau RAL 5007. Serienmäßig mit Staplertaschen, Abrollsicherung und Kippverriegelung, Gliederkette als Abrutsch- und Kippsicherung. Zugseil zur Kippauslösung vom Staplersitz aus. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
2000
Inhalt (Liter):
900
Kastenmaße (mm):
1237 x 1596 x 703
Schüttkantenhöhe ohne Rollen (mm):
744
Schüttkantenhöhe mit Rollen (mm):
989
Gesamtlänge (mm):
1294
Gesamtbreite (mm):
1660
Gesamthöhe (mm):
833
Ausführung:
ohne Ablasshahn
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Lager 7356 > Wagen > Kipper
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter, Kippmulde, Spänewagen, Kippwagen, Schüttgutwagen, Muldenwagen, Spänekipper, Spänebehälter, Müllkipper, Müllbehälter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.076,91*
€ 1.155,91*
Lager 7356
5
Frei Haus
ab € 1.102,47*
€ 1.188,60*
21 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.183,57*
€ 1.268,90*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.194,784*
€ 1.280,374*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.193,87*
€ 1.281,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.188,60*
€ 1.414,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.181,65*
€ 1.406,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.134,05*
€ 1.349,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.117,88*
€ 1.330,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.102,47*
€ 1.311,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1568
ab € 211,61*
Zubehör
Fetra
4707
ab € 16,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.