Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Premium Permanent selbstklebende matte laminierte Papieretiketten weiß A6 105 x 148 mm 400 Etiketten 100 Bogen x 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Premium Permanent selbstklebende matte laminierte Papieretiketten weiß A6 105 x 148 mm 400 Etiketten 100 Bogen x 4
HERMA Premium Permanent selbstklebende matte laminierte Papieretiketten weiß A6 105 x 148 mm 400 Etiketten 100 Bogen x 4
Artikel-Nr.:
     7405B-991006736
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4676
EAN/GTIN:
     4008705046763
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten

HERMA Premium Permanent selbstklebende matte laminierte Papieretiketten weiß A6 105 x 148 mm 400 Etiketten 100 Bogen x 4

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HERMA Premium - laminierte Etiketten - matt - 400 Etikett(en) - A6 Produkttyp: Laminierte Etiketten Produktmaterial: Papier Ausführung der Oberfläche: Matt Klebstofftyp: Permanent selbstklebend Mediengröße: A6 (105 x 148 mm) Drucktechnologie: Tintenstrahl, Laser Format Medien mit Karten: A4 (210 x 297 mm) Medienfarbe: Weiß Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle: 4 Anz. Medien mit Karten: 100 Bogen Enthaltene Menge: 400 Etikett(en) Produkt-Recycling-Inhalt: 100 %

HERMA Premium Permanent selbstklebende matte laminierte Papieretiketten weiß A6 105 x 148 mm 400 Etiketten 100 Bogen x 4

Produktbeschreibung:

Selbstklebende Etiketten auf A4–Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser– und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high–speed–fähig durch extra starken Spezialverbund, Top–Planlage und Rundum–Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißgrad und gleichmäßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten – einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, PEFC–zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton.

– Premium Etiketten auf A4–Blättern, schnell und sicher permanent haftend
– Perfekt für alle Laser– und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer
– High–Speed–fähig und garantiert staufrei durch extra starken Spezialverbund und Top–Planlage
– Hoher Weißgrad und gleichmäßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten – einfaches Aufkleben
– Umweltschonend und nachhaltig: PEFC–zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber
– Einfach und schnell beschriften mit der kostenlosen Software auf http://www.herma.de/software

Technische Details:

Merkmale
Form
Rechteck
Klebetyp
Dauerhaft
Produktfarbe
Weiß
Material
Papier
Oberflächentyp
Matte
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
400 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
4 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
302 mm
Paketgewicht
1 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Höhe
148 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC

Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
68
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 15,99*
€ 21,33*
3 Tage
26
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 16,04*
€ 21,36*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 16,09*
€ 21,43*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 16,51*
€ 22,40*
Lager 7405
1
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 25,17*
€ 32,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4627
ab € 28,20*
Zubehör
Herma
4635
ab € 29,01*
Zubehör
Herma
4629
ab € 29,45*
Zubehör
Herma
4626
ab € 28,30*
Zubehör
Herma
4628
ab € 28,10*
Zubehör
Herma
4631
ab € 28,28*
Zubehör
Herma
4607
ab € 29,28*
Zubehör
Herma
4609
ab € 29,10*
Zubehör
Herma
4610
ab € 29,02*
Zubehör
Herma
4632
ab € 29,44*
Zubehör
Herma
4613
ab € 29,48*
Zubehör
Herma
4612
ab € 29,46*
Zubehör
Herma
4633
ab € 28,58*
Zubehör
Herma
4616
ab € 28,40*
Zubehör
Herma
4623
ab € 29,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.