Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7405B-991061702 Herst.-Nr.: GO-SW-24G/E EAN/GTIN: 0790069396625 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | D-Link 24-Port Gigabit Easy Desktop Switch Artikeldetails: - Produkttyp: Netzwerk Switch
- Ethernet: Ja
- Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 24
- Montageart: Tischmodell (Desktop)
- Layer 2: Ja
- Layer 3: Nein
- Managebar: Nein
- Schutzart (IP): IP20
- Höhe: 46 mm
- Breite: 257 mm
- Tiefe: 178 mm
D–Link 24–Port Gigabit Easy Desktop Switch Produktbeschreibung: Der dlinkgo Unmanaged Gigabit Switch mit 24 Ports (GO–SW–24G) ist eine wirtschaftliche Lösung für den SOHO–Bereich sowie für kleine und mittlere Unternehmen, die einen energieeffizienten Switch benötigen, mit dem sie die hohe Bandbreite von Gigabit Ethernet nutzen können. Anzahl/Art der Ports: 24 x 10/100/1000BaseT, SFP/SFP+ Anschlüsse: – / –, 10G Anschlüsse: –, Management Level: Unmanaged, PoE Ports/PoE Power Budget: –, OSI Level / Stackable: Layer 2 / –, Lüfter: –, Gehäuseform/–material: Desktop / Metall |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (16) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 54 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 61,62* | € 76,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 62,82* | € 77,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 64,90* | € 80,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 65,07* | € 80,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7405 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 79,15* | € 98,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7405 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7405 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7405 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|