Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lancom GS-1108P Switch nicht verwaltet 8 x 10/100/1000 (PoE+), Desktop, an Rack montierbar, PoE+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lancom GS-1108P Switch nicht verwaltet 8 x 10/100/1000 (PoE+), Desktop, an Rack montierbar, PoE+
Lancom GS-1108P Switch nicht verwaltet 8 x 10/100/1000 (PoE+), Desktop, an Rack montierbar, PoE+
Artikel-Nr.:
     7405B-991068740
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61430
EAN/GTIN:
     4044144614309
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
lancom poe switch 8port

Lancom GS-1108P Switch nicht verwaltet 8 x 10/100/1000 (PoE+), Desktop, an Rack montierbar, PoE+

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: LANCOM GS-1108P - Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged Gehäusetyp: An Rack montierbar 1U Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 8 x 10/100/1000 (PoE+) Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 60 W Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 22 cm x 13,5 cm x 4,4 cm Gewicht: 1 kg

Lancom GS–1108P Switch nicht verwaltet 8 x 10/100/1000 (PoE+), Desktop, an Rack montierbar, PoE+

Produktbeschreibung:

Lancom 8–Port Gigabit Ethernet Switch mit Power over Ethernet

Kompakter 8–Port Gigabit Ethernet Switch für die zuverlässige Vernetzung von Small Offices und effiziente
Stromversorgung von PoE–fähigen Netzwerkkomponenten
PoE–Unterstützung nach IEEE 802.3af/at mit 60 W Leistungsaufnahme für eine effiziente und zentrale Stromversorgung
Integriertes Netzteil und leiser Lüfter
Robustes, stoßunempfindliches Metallgehäuse mit maximaler Rutschfestigkeit
Adapter für Montage im 19?–Schrank im Lieferumfang enthalten

Der LANCOM GS–1108P ist ideal für den Einsatz in kleineren Büros, Geschäftsräumen und Home Offices. Er ermöglicht eine zuverlässige Vernetzung von bis zu 8 Netzwerkkomponenten und eignet sich aufgrund einer Switching–Kapazität von bis zu 16 GBit/s zur Weiterleitung großer Datenmengen. Dank der Unterstützung von Power over Ethernet nach IEEE 802.3af/at auf allen Ports bietet der Switch eine effiziente Stromversorgung von PoE–fähigen Netzwerkkomponenten ? eine separate Stromverkabelung entfällt. Der Switch verfügt zudem über ein integriertes Netzteil und ist aufgrund seines robusten, rutschfesten Metallgehäuses weniger empfindlich gegenüber leichten Stößen. Im Lieferumfang enthalten sind zudem Adapter für den Einbau in 19?–Schränke.


Hohe Leistungsfähigkeit auf 8 Ports
Der LANCOM GS–1108P ist ausgestattet mit 8 Gigabit Ethernet–Ports. Mit einem Datendurchsatz von 16 GBit/s auf der Backplane bietet er volle Performance auch bei hoher Auslastung. Damit bildet der Switch die leistungsstarke Grundlage für moderne Netzwerkinfrastrukturen in Small und Home Offices.

Zentrale Stromversorgung ohne zusätzliche Verkabelung
Als leistungsstarker PoE–Switch versorgt der LANCOM GS–1108P angeschlossene PoE–Endgeräte ohne zusätzliche Netzteile oder Stromverkabelungen. Dabei unterstützt er beide Power over Ethernet–Standards IEEE 802.3af und IEEE 802.3at (PoE+). Dank hoher Leistungsreserven und einer Gesamtleistung von 60 Watt ist er somit ideal für die effiziente Stromversorgung von PoE–Endgeräten.

Platzsparend und leise
Dank des integrierten Netzteils ist der LANCOM GS–1108P platzsparend, so dass er auch in kleinsten Büros ohne großen Aufwand untergebracht werden kann. Sein integrierter Lüfter ist sehr leise und macht den Switch zu einem optimalen Desktop–Switch in kleinen Installationen.

Robustes Metallgehäuse
Das robuste und rutschfeste Metallgehäuse schützt den Desktop–Switch optimal gegen äußere Einflüsse, denn es ist weniger empfindlich gegenüber leichten Stößen. Der mitgelieferte Adapter ermöglicht zusätzlich die zur Montage in einem 19"–Schrank.


Technische Daten:
Anzahl 10/100/1000 MBit/s Ports: 8 x · Gewicht: 1000 g · Netzwerkgeräte–Art (Kategorisierung): Netzwerk Switch RJ45 · Produktabmessung, Breite: 220 mm · Produktabmessung, Höhe: 44 mm · Produktabmessung, Tiefe: 135 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Typ (Hersteller–Typ): LANCOM GS–1108P · Weitere technische Daten: Durchsatz: 16 GBit/s

Lieferumfang:
Ethernet Switch,Kaltgeräte Netzkabel,Zwei 19" Motagewinkel,Handbuch

Technische Details:

Management–Funktionen
Switch–Typ
Unmanaged
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI–X
Ja
Auto–Abtastung
Ja
Datenübertragung
Durchgang
16000 Mpps
Store–and–Forward
Ja
Design
Rack–Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
LED–Anzeigen
Ja
Gehäusematerial
Metall
Zertifizierung
EN 55022, EN 55024, EN 60950, FCC Part 15 Class A
Energie
Stromverbrauch (in Betrieb)
70 W
AC Eingangsspannung
100–240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
8
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
60 W
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 – 90%
Gewicht & Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
1 kg

Weitere Suchbegriffe: soho switch, soho-switch 8 port, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 9,50*
ab € 138,61*
€ 170,71*
1 Tag
19
€ 2,90*
ab € 144,62*
€ 176,08*
Frei Haus
ab € 146,53*
€ 177,63*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 146,82*
€ 178,04*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 172,64*
€ 198,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,62*
€ 236,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,90*
€ 222,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,46*
€ 220,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,05*
€ 217,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,64*
€ 205,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
61457
ab € 82,27*
Ähnlich
LANCOM Systems
61440
ab € 281,58*
Ähnlich
LANCOM Systems
61446
ab € 1.138,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.