Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plustek OpticFilm 8200i Ai Filmscanner 35 mm mm-Film 7200 dpi x 7200 dpi - USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plustek OpticFilm 8200i Ai Filmscanner 35 mm mm-Film 7200 dpi x 7200 dpi - USB 2.0
Plustek OpticFilm 8200i Ai Filmscanner 35 mm mm-Film 7200 dpi x 7200 dpi - USB 2.0
Artikel-Nr.:
     7405B-991072164
Hersteller:
     Plustek
Herst.-Nr.:
     0227
EAN/GTIN:
     4042485365331
Suchbegriffe:
Dia-Scanner
Filmscanner
diascanner plustek
dia scanner

Plustek OpticFilm 8200i Ai Filmscanner 35 mm mm-Film 7200 dpi x 7200 dpi - USB 2.0

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Plustek OpticFilm 8200i Ai - Filmscanner (35 mm) - Desktop-Gerät - USB 2.0 Gerätetyp: Filmscanner (35 mm) - Desktop-Gerät Schnittstellentyp: USB 2.0 Scansensor-Typ: CCD Lichtquelle: LED Max. unterstützte Dokumentgröße: Film 135 (35 mm) Eingabetyp: Farbe Graustufen/Farbtiefe: 48-Bit-Farbe Optische Auflösung: 7200 dpi x 7200 dpi Max. Dokumentgröße: 36.8 mm x 25.4 mm Unterstützter Dokumenttyp: Diapositive, Folie / Film Systemanforderungen: Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.7.x, Windows 8, Apple MacOS X 10.8.x, Apple MacOS X 10.9.x, Windows 10, Apple MacOS X 10.10.x, Apple MacOS X 10.11.x, Apple macOS 10.12.x, Apple macOS 10.13.x, Apple macOS 10.14.x, Apple macOS 10.15.x, Apple macOS Big Sur 11.1 Microsoft Zertifizierung: Compatible with Windows 7 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 12 cm x 27,2 cm x 11,9 cm Gewicht: 1,6 kg Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert

Plustek OpticFilm 8200i Ai Filmscanner 35 mm mm–Film 7200 dpi x 7200 dpi – USB 2.0

Produktbeschreibung:

Plustek OpticFilm 8200i Ai Filmscanner

Auflösung von 7200 dpi
48–Bit Farbtiefe
64–Bit Hardware– und Softwareunterstützung
USB High Speed 2.0
SilverFast Ai Studio 8
Eingebauter Infrarotkanal entfernt Staub und Kratzer
Auto IT8 Kalibrierung – Für höhere Farbgenauigkeit

Der Plustek OpticFilm 8200i Ai – der Nachfolger des 7600i Ai – brilliert durch seine verbesserte Hardware und die optimierte Softwareanpassung an SilverFast® 8. Der Scanner verfügt über eine Auflösung von 7200 dpi. Die hochwertige Optik ermöglicht tiefenscharfe Bilder auch in dunklen Bereichen. Ein eingebauter Infrarotkanal entfernt Staub und Kratzer auf den Vorlagen. Mit der IT8–Kalibriervorlage wird das Erzielen von farbgenauen und detaillierten Bildern ermöglicht. Der OpticFilm 8200i Ai und die SilverFast Software sind eine perfekte Hardware– und Softwarekombination. Die Bildbearbeitung wird durch die intelligenten Bildautomatiken der SilverFast Software besonders einfach und ermöglicht hervorragende Scanergebnisse. Durch SilverFast Multi–Exposure® wird der Dynamikbereich erweitert. Dadurch wird das Rauschen eliminiert und die Sichtbarkeit von Details in dunklen Bereichen verbessert. SilverFast iSRD® nutzt den im Gerät integrierten Infrarotkanal zur Entfernung von Staub und Kratzern auf der Vorlagenoberfläche. Die Auto IT8–Kalibrierung von SilverFast sorgt für eine Kalibrierung des Scanners in nur 2 Minuten. Der WorkflowPilot® führt den Benutzer Schritt für Schritt durch den Scanprozess. Durch die übersichtliche Bedieneroberfläche und der Echtzeit–Vorschau können Korrekturen und Änderungen direkt am Bildschirm sichtbar gemacht werden. SilverFast 8 ist Multi–Tasking fähig und unterstützt 64–Bit. Der OpticFilm 8200i Ai erzeugt Scanergebnisse, die sich sowohl für Internetveröffentlichung als auch den Druck eignen. Ideal für Heimanwender, Amateurfotografen bis hin zu professionellen Fotografen. ?

Ausstattung:
Dia– und Negativscanner mit einer optischen Auflösung von 7200 x 7200 dpi · Spezieller Infrarotkanal–Scan iSRD® für optimale Staub– und Kratzerentfernung · Multi–Exposure®–Funktion für realistische Farbtiefen selbst bei kleinsten Details · LED–Technologie für optimale Scanergebnisse und sehr lange Lebensdauer · Inkl. 35 mm IT8–Kalibriervorlage · Mit professioneller Bildbearbeitungssoftware SilverFast Ai Studio 8 mit Workflow Pilot® und neuem Vorschau–Modus · Für ambitionierte Foto–Amateure als auch professionelle Fotografen · TWAIN und WIA – kompatibel · Leuchtmittel: LED · Dynamische Dichte: 3.6 · Scangeschwindigkeit: 3600 dpi: ca. 36 Sek. (Multi–Sampling ON), 7200 dpi: ca. 113 Sek. (Multi–Sampling ON) · SilverFast Ai Studio 8: WorkflowPilot – Assistentserkzeug · Intuitive Benutzeroberfläche · Multitasking – Während der erste Scan eingelesen wird, können bereits die Konfigurationen für den zweiten Scan definiert werden· Multi–Exposure – Kein Bildrauschen mehr und deutlich erhöhtes Detailreichtum · iSRD – Staub– und Kratzerentfernung · Auto IT8 Kalibrierung – Für höhere Farbgenauigkeit · JobManager · 16 Bit Histogramm · Expert Mode · Softwarepaket: SilverFast Ai Studio 8, Plustek QuickScan, NewSoft Presto! ImageFolio, NewSoft Presto! PageManager.

Technische Daten:
Auflösung optisch: 7200 dpi · Batteriefach oder Akkupack: Nein · Farbtiefe: 48 Bit · Fotoscanner–Typ (Kategorisierung): Negativscanner,Diascanner · Gewicht: 1,6 kg · Graustufen–Tiefe: 16 Bit · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 119 mm · Produktabmessung, Tiefe: 272 mm · Scan–Fläche (Durchlicht–Einheit): 36.8 x 25.4 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0 · Sensortyp: CCD · Staub– und Kratzerentfernung: Hardware

Lieferumfang:
Scanner,Inkl. Filmhalter für 4 gerahmte Dias,Halterung für Filmstreifen ca. 6 Bilder,Transporttasche,Netzteil,USB–Kabel,Software CD,Anleitung.

Systemvoraussetzungen:
Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ 10,Mac OS X 10.5.x/ 10.6.x/ 10.7.x/ 10.8.x/ 10.9.x/ 10.10.x/ 10.11.x,Prozessor: ab 2 GHz,Speicher: ab 2 GB RAM

Technische Details:

Scannen
Maximale Scan–Abmessung
36,8 x 25,4 mm
Optische Scan–Auflösung
7200 x 7200 DPI
Farbscannen
Ja
Filmabtastung
Ja
Eingabe–Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
16 Bit
Ausgabe Monochromtiefe
1 Bit
Schwarz–/Weiß–Scan–Farbmodus
Graustufen, Monochrom
Design
Scanner–Typ
Film/slide scanner
Eingebaute Anzeige
Nein
Produktfarbe
Schwarz
Leistung
Sensor–Typ
CCD
Lichtquelle
LED
Papierbehandlung
Unterstützte Scan–Medientypen
Fotopapier
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard–Schnittstellen
USB 2.0
Energie
Stromversorgung
Gleichstrom
Eingangsspannung
15
Stromaufnahme
1 A
Systemanforderung
Min. benötigter Festplattenplatz
10000 MB
Min. benötigter RAM
2048 MB
Minimum Prozessor
2 GHz
Unterstützte Windows–Betriebssysteme
Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Unterstützte Mac–Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Zertifikate
Energy Star–zertifiziert
Ja
Gewicht & Abmessungen
Gewicht
1,6 kg
Breite
120 mm
Tiefe
272 mm
Höhe
119 mm
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
430 mm
Verpackungshöhe
250 mm

Weitere Suchbegriffe: Drucker & Scanner, Bürotechnik
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 372,36*
€ 387,25*
Frei Haus
ab € 376,62*
€ 392,43*
Frei Haus
ab € 387,20*
€ 403,63*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 387,63*
€ 403,63*
Lager 7405
7
€ 1,00*
ab € 406,13*
€ 422,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,74*
€ 503,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,85*
€ 502,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,70*
€ 497,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,43*
€ 495,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,13*
€ 483,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plustek
0271
ab € 167,79*
Zubehör
Plustek
Z-0037
ab € 8,49*
Zubehör
Plustek
L008-19
ab € 56,97*
Zubehör
Plustek
L009-19
ab € 127,55*
Zubehör
Plustek
Z-0043
ab € 18,17*
Zubehör
Plustek
Z-0035
ab € 14,53*
Zubehör
Plustek
Z-0038
ab € 8,47*
Zubehör
Plustek
Z-0125
ab € 11,65*
Zubehör
Plustek
Z-27-A2F-0204A160
ab € 14,68*
Zubehör
Plustek
Z-27-A2F-0204A150
ab € 14,69*
Zubehör
Plustek
Z-0007
ab € 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.