Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dymo XTL Allzweck-Vinyl Vinyl permanenter Klebstoff Schwarz auf Weiß Rolle 2,4 cm x 7 m 1 Rollen Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dymo XTL Allzweck-Vinyl Vinyl permanenter Klebstoff Schwarz auf Weiß Rolle 2,4 cm x 7 m 1 Rollen Band
Dymo XTL Allzweck-Vinyl Vinyl permanenter Klebstoff Schwarz auf Weiß Rolle 2,4 cm x 7 m 1 Rollen Band
Artikel-Nr.:
     7405B-991179853
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1868753
EAN/GTIN:
     0071701001320
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette

Dymo XTL Allzweck-Vinyl Vinyl permanenter Klebstoff Schwarz auf Weiß Rolle 2,4 cm x 7 m 1 Rollen Band

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DYMO XTL Allzweck-Vinyl - Band - 1 Rolle(n) - Rolle (2,4 cm x 7 m) Produkttyp: Band Produktmaterial: Vinyl Klebstofftyp: Permanenter Klebstoff Mediengröße: Rolle (2,4 cm x 7 m) Drucktechnologie: Thermal Transfer Medienfarbe: Schwarz auf Weiß Enthaltene Menge: 1 Rolle(n)

Dymo XTL Allzweck–Vinyl Vinyl permanenter Klebstoff Schwarz auf Weiß Rolle 2,4 cm x 7 m 1 Rollen Band

Produktbeschreibung:

Dymo XTL–Etiketten sind haltbar und für eine Vielzahl von Oberflächen geeignet. Unabhängig davon, ob Sie gemäß OSHA–, ISO– oder ANSI–Farbnormen oder unter erschwerten Bedingungen etikettieren müssen, mit den DYMO XTL–Etiketten sind Sie auf der sicheren Seite. Sie sind einsatzerprobt und UL–anerkannt und verschmieren oder verblassen nicht. Kompatibel mit allen DYMO XTL Beschriftungsgeräten.

– Etikettenbreiten von 6 mm bis 54 mm, einschließlich laminierte Kabeletiketten und vorkonfektionierte Etiketten, für die Beschriftung von praktisch allem: von Drähten und Kabeln bis zu Behältern, Trägern, Rohren und mehr
– Etiketten in Industriequalität halten die härtesten Bedingungen aus – Feuchtigkeit, Chemikalien, extreme Temperaturen, UV–Licht und mehr
– Dauerhafte Thermodrucktechnologie – der Etikettentext verschmiert oder verblasst nicht
– UL–anerkannte Etiketten für praktisch jede Etikettieraufgabe; Wärmeschrumpfschlauch gemäß SAE, ASTM und Militärspezifikationen geprüft
– Breites Farbsortiment erfüllt OSHA–, ANSI– und ISO–Normen zur Verbesserung der Kommunikation und Sicherheit am Arbeitsplatz
– Etiketten erfüllen die ANSI/TIA 606–A–Normen
– Rückseitenschlitzung oder Vorkonfektionierung machen das Aufbringen der Etiketten schnell und unkompliziert.

Von texturierten Flächen bis zu Kabeln ist Vinyl ideal für fast jede Etikettieranwendungen. Vinyl bietet Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit, Chemikalien und UV–Strahlung, wodurch es ideal für die Etikettierung sowohl in Innenräumen als auch im Freien ist. Erhältlich in Größen von 12 bis 54 mm und in einer Vielzahl von Farben gemäß OSHA–, ANSI– oder ISO–Farbnormen zur Verbesserung der Kommunikation und Sicherheit am Arbeitsplatz.

UL–anerkannt als Komponente von UL 969.

Technische Details:

Funktionen
Aufkleberfarbe
Schwarz auf weiss
Rollen pro Pack
1
Produktfarbe
Schwarz
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Material
Vinyl
Für strukturierte Oberflächen geeignet
Ja
Hitzebeständig
Ja
Kältebeständig
Ja
Beständig gegen ultraviolette Strahlen (UV)
Ja
Ölbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Chemikalienbeständig
Ja
Temperatur Range (T–T)
–40 – 60 °C
Markenkompatibilität
DYMO
Kompatible Produkte
XTL 300, XTL 500
Gewicht & Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
2,4 cm
Bandlänge
78 m
Verpackungsbreite
35 mm
Verpackungstiefe
72 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
94 g
Logistikdaten
Palettenbreite
80 cm
Palettenlänge
120 cm
Palettenhöhe
116,5 cm
Anzahl Kartons auf Palette
63
Lagenanzahl auf Palette
9
Kartonanzahl pro Palettenschicht
7
Palettenvolumen
1118,4 dm³
Palettengewicht
235,7 kg
Breite des Versandkartons
23 cm
Masterkarton Länge
40 cm
Höhe des Versandkartons
14,5 cm
Menge pro Masterkarton
30 Stück(e)
Gewicht Hauptkarton
3,34 kg
Versandkarton Breite
7,6 cm
Versandkarton Länge
21,5 cm
Versandkarton Höhe
12,6 cm
Menge pro Versandkarton
6 Stück(e)
Versandkarton Gewicht
609 g
Weitere Spezifikationen
Band–Größe
2,4 cm
Ursprungsland
Belgien


Kompatible Geräte:
Dymo:
Rhino XTL-300; Rhino XTL-500
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 32,26*
€ 43,39*
2 Tage
50
1
€ 4,50*
ab € 33,28*
€ 43,62*
1
€ 6,78*
ab € 33,56*
€ 43,75*
1
€ 5,95*
ab € 33,64*
€ 43,89*
Lager 7405
9
1
€ 1,00*
ab € 42,28*
€ 54,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dymo
1868751
ab € 20,78*
Ähnlich
Dymo
1868741
ab € 84,56*
Ähnlich
Dymo
1868743
ab € 44,17*
Ähnlich
Dymo
1868752
ab € 23,36*
Ähnlich
Dymo
1868755
ab € 41,99*
Ähnlich
Dymo
1868775
ab € 41,94*
Ähnlich
Dymo
1868809
ab € 49,62*
Ähnlich
Dymo
1868810
ab € 52,91*
Ähnlich
Dymo
1868811
ab € 56,87*
Ähnlich
Dymo
1868764
ab € 40,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.