Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Port Replicator für LIFEBOOK U727 U747 U757 4 x USB 3.0 Type-A 2x 2.0 Type-C DVI VGA DP LAN Kensington


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu Port Replicator für LIFEBOOK U727 U747 U757 4 x USB 3.0 Type-A 2x 2.0 Type-C DVI VGA DP LAN Kensington
Fujitsu Port Replicator für LIFEBOOK U727 U747 U757 4 x USB 3.0 Type-A 2x 2.0 Type-C DVI VGA DP LAN Kensington
Artikel-Nr.:
     7405B-991209113
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26391-F1607-L209
EAN/GTIN:
     4057185781831
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station

Fujitsu Port Replicator für LIFEBOOK U727 U747 U757 4 x USB 3.0 Type-A 2x 2.0 Type-C DVI VGA DP LAN Kensington

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Fujitsu - Port Replicator - VGA Produkttyp: Port Replicator Videoschnittstellen: VGA Entwickelt für: LIFEBOOK E5410, E5510, E559, U727, U729, U7310, U7410, U747, U7510, U757, U759

Fujitsu Port Replicator für LIFEBOOK U727 U747 U757 4 x USB 3.0 Type–A 2x 2.0 Type–C DVI VGA DP LAN Kensington

Produktbeschreibung:

Leistung trifft Mobilität Die LIFEBOOK E Serie
bietet Ihnen eine mobile Leistung,
die selbst einem leistungsstarken Desktopmodell
Kon–kurrenz macht.
Das Notebook ist mit einem 15 Zoll TFT oder 15,4
Zoll TFT Display und einer hervorragenden Grafiklösung
für exzellente Bildqualität ausgestattet.
Durch das modulare Konzept können Sie das Notebook
beliebig erweitern.

Technische Details:

Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Integrierter Kartenleser
Nein
Kabelsperre–Slot
Ja
Slot–Typ Kabelsperre
Kensington
Markenkompatibilität
Fujitsu
Kompatibilität
Fujitsu LIFEBOOK U727 Fujitsu LIFEBOOK U747 Fujitsu LIFEBOOK U757
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ–A Ports
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Steckplätze vom Typ C
2
Anzahl VGA (D–Sub) Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
Anzahl DVI–D–Anschlüsse
1
Mikrofon–Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
DC–Anschluss
Ja
Netzwerk
Eingebauter Ethernet–Anschluss
Ja
Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Leistung
Energiequelle
AC
Ausgangsspannung
19 V

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 6,29*
ab € 81,44*
€ 103,49*
€ 5,95*
ab € 84,78*
€ 107,71*
€ 7,14*
ab € 86,42*
€ 109,72*
Lager 7405
6
€ 1,00*
ab € 91,73*
€ 116,21*
€ 6,78*
ab € 131,58*
€ 162,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,21*
€ 138,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,72*
€ 137,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,37*
€ 126,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,03*
€ 123,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,73*
€ 109,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
S26391-F1607-L119
ab € 76,25*
Ähnlich
Fujitsu
S26391-F1607-L109
ab € 13,24*
Ähnlich
Fujitsu
S26391-F1607-L219
ab € 29,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.