Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet Switch nicht verwaltet 4 x 10/100/1000 PoE+ + 1 x Shared Gigabit SFP + 1 x + 1 x an DIN-Schiene montierbar wandmontierbar 120 W AC 100 240 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet Switch nicht verwaltet 4 x 10/100/1000 PoE+ + 1 x Shared Gigabit SFP + 1 x + 1 x an DIN-Schiene montierbar wandmontierbar 120 W AC 100 240 V
TRENDnet Switch nicht verwaltet 4 x 10/100/1000 PoE+ + 1 x Shared Gigabit SFP + 1 x + 1 x an DIN-Schiene montierbar wandmontierbar 120 W AC 100 240 V
Artikel-Nr.:
     7405B-991275620
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TI-PG62
EAN/GTIN:
     0710931160604
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch

TRENDnet Switch nicht verwaltet 4 x 10/100/1000 PoE+ + 1 x Shared Gigabit SFP + 1 x + 1 x an DIN-Schiene montierbar wandmontierbar 120 W AC 100 240 V

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TRENDnet TI-PG62 - Switch - 6 Anschlüsse - unmanaged Gerätetyp: Switch - 6 Anschlüsse - unmanaged Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 4 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x Shared Gigabit SFP + 1 x Gigabit SFP + 1 x Shared 10/100/1000 Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 120 W Leistung: Switching Fabric-Bandbreite: 12 Gbit/s ¦ Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 8,9 Mpps Größe der MAC-Adresstabelle: 1000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 9KB Leistungsmerkmale: Auto-Negotiation, Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, robust, integrierter DIP-Schalter, 1-MB-Paketpuffer, 8KV ESD Protector, stoßbeständig, vibrationssicher Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 14,3 cm x 10,5 cm x 3,6 cm Gewicht: 500 g

TRENDnet Switch nicht verwaltet 4 x 10/100/1000 PoE+ + 1 x Shared Gigabit SFP + 1 x + 1 x an DIN–Schiene montierbar wandmontierbar 120 W AC 100 240 V

Produktbeschreibung:

6–Port industrieller Gigabit PoE+ DIN–Rail Switch

  • 4 Gigabit PoE+ Ports
  • 1 Shared Gigabit Port (RJ–45 / SFP)
  • 1 dedizierter SFP–Slot
  • 120 Watt Gesamtleistung
  • 12 GBit/s Schaltkapazität
  • Metall–Switch mit Schutzklasse IP30
  • DIN–Rail und Halterungen für Wandbefestigung
  • Extremer –40 bis 75 ºC (–40 bis 167 ºF) Betriebstemperaturbereich
  • Dual redundante Stromversorgungen mit Überlastschutz
  • Alarm bei Stromausfall
  • Netzteil separat erhältlich (Modelle: 48VDC3000 / TI–S24048 / TI–S12048)


Der TI–PG62 von TRENDnet ist ein zuverlässiger unverwalteter DIN–Rail PoE+ Switch mit Schutzklasse IP30 und einem stabilen Gehäuse für extreme Industriebereiche. Er verfügt über 4 Gigabit PoE+ Ports, einen geteilten Gigabit–Port (RJ–45 / SFP), einen dedizierten SFP–Slot und eine Schaltkapazität in Höhe von 12 GBit/s sowie dual redundante Stromversorgungen und ein Alarmrelais für Stromausfall.

PoE–Leistung
Mit einer 120 Watt PoE+ Gesamtleistung können bis zu vier Power over Ethernet Geräte mit PoE+ Leistung versorgt werden.

Fehlertoleranz
Bietet dual redundante Stromversorgung (primär und RPS) aus externen Stromquellen und Alarmrelais für Benachrichtigung im Falle von Stromausfall.

Industriell gehärtetes Design
Ausgestattet mit einem stabilen Gehäuse mit Wetterschutzklasse IP30 und dafür ausgelegt, starken Vibrationen und Schlägen standzuhalten; geschützt gegen ESD / EMI / Überlast; zum Betrieb in großer Temperaturbandbreite (– 40 – 75 °C (– 40 – 167 °F)) für extreme Bedingungen.

Technische Details:

Management–Funktionen
Switch–Typ
Nicht verwalteter Netzwerk–Switch
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports
4
Basic Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl der Combo SPF Ports
1
Menge der SFP–Modul–Steckplätze
1
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z
10G–Unterstützung
Nein
Vollduplex
Ja
Selbstlernen von MAC–Adressen unterstützt
Ja
Auto–Alterung von MAC–Adressen unterstützt
Ja
Datenübertragung
MAC–Adressentabelle
1000 Eintragungen
Routing–/Switching–Kapazität
12 Gbit/s
Durchgang
8,9 Mpps
Store–and–Forward
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo–Frames
9000
Design
Rack–Einbau
Nein
Produktfarbe
Schwarz
LED–Anzeigen
Ja
Gehäusematerial
Metall
Schutzart (IP–Code)
IP30
Wandmontage
Ja
DIN–Schienen–Montage
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, IEC 60068–2–27, IEC 60068–2–32, IEC 60068–2–6
Leistung
Puffergröße
1024 KB
Auto–Negotiation–Funktion
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
7405–460304 h
Energie
Stromverbrauch (max.)
5,76 W
AC Eingangsspannung
100–240
AC Eingangsfrequenz
50/60
Ausgangsspannung
48 V
Ausgangsstrom
3,34 A
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Eingangsstrom
2
Power over Ethernet (PoE)
Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung
Ja
Anzahl der Ports Power over Ethernet plus (PoE+)
4
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
120 W
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
–40 – 75 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 – 95%
Gewicht & Abmessungen
Breite
143 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
500 g
Verpackungsinhalt
Schnellstartübersicht
Ja
Wandmontageset
Ja
Klemmleiste enthalten
Ja
Weitere Spezifikationen
Eingangsspannung
48 – 56
Terminalblock–Anschluss
Ja

Weitere Suchbegriffe: SoHo-Switch, trendnet sfp switch, soho switch, sfp switch 6 port, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 136,85*
€ 163,75*
€ 6,78*
ab € 137,83*
€ 165,70*
Frei Haus
ab € 140,06*
€ 168,18*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,40*
€ 178,81*
Lager 7405
6
€ 1,00*
ab € 155,99*
€ 185,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,36*
€ 220,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,63*
€ 209,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,98*
€ 202,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,15*
€ 197,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,99*
€ 185,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.