Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Back Box Installationskasten Netzwerkoberfläche weiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Delock Back Box Installationskasten Netzwerkoberfläche weiß RAL 9010
Delock Back Box Installationskasten Netzwerkoberfläche weiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     7405B-991391940
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86128
EAN/GTIN:
     4043619861286
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP

Delock Back Box Installationskasten Netzwerkoberfläche weiß RAL 9010

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Delock Back Box - Installationskasten Netzwerkoberfläche Produkttyp: Installationskasten Netzwerkoberfläche Packungsinhalt: 4 Schrauben Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 8 cm x 8 cm x 3,5 cm Farbe: Weiß, RAL 9010

Delock Back Box Installationskasten Netzwerkoberfläche weiß RAL 9010

Produktbeschreibung:

Diese Dose von Delock können Sie zur Aufputz Befestigung
von Anschlussdosen mit 60 mm Einbaumaß,

z. B. der Delock Keystone Anschlussdose ''DELOCK
86202'' verwenden.

Technische Daten


Kabelzuführung an allen Seiten
• Farbe:
Reinweiß RAL 9010

Einbaumaß 60 mm
• Maße (LxBxH): 80 x
80 x 35 mm

Packungsinhalt

Aufputzgehäuse
• 4 Schrauben

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Installationskasten Netzwerkoberfläche
Packungsinhalt
4 Schrauben
Breite
8 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
3,5 cm
Farbe
Weiß, RAL 9010

Weitere Suchbegriffe: aufputzgehäuse, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 0,87*
€ 1,47*
€ 6,78*
ab € 0,89*
€ 1,50*
€ 4,99*
ab € 0,90*
€ 1,52*
€ 6,70*
ab € 0,98*
€ 1,65*
Lager 7405
7
€ 1,00*
ab € 8,57*
€ 12,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
18215
ab € 1,93*
Zubehör
Delock
86236
ab € 1,45*
Zubehör
Delock
86257
ab € 1,09*
Zubehör
Delock
86268
ab € 7,47*
Zubehör
Delock
86272
ab € 0,98*
Zubehör
Delock
86333
ab € 0,50*
Zubehör
Delock
86411
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.