Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bury Auto Aktive Halterung Schwarz 393 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bury Auto Aktive Halterung Schwarz 393 g
Bury Auto Aktive Halterung Schwarz 393 g
Artikel-Nr.:
     7405B-992804910
Hersteller:
     Bury
Herst.-Nr.:
     0-02-37-3300-0
EAN/GTIN:
     4023032186852
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung

Bury Auto Aktive Halterung Schwarz 393 g

Artikeldetails:

  • Typ: Zubehör PDA Weitere Funktionen: Lade-/Dockingstation Farbe: Schwarz

Bury Auto Aktive Halterung Schwarz 393 g

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 1

Technische Details:

Design
Handy–Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Auto
Typ
Aktive Halterung
Produktfarbe
Schwarz
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Nein

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 36,88*
€ 50,08*
Lager 7405
24
€ 1,00*
ab € 47,23*
€ 63,62*
€ 3,50*
ab € 57,14*
€ 75,21*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.