Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Antennenfuß Tisch montierbar Wand Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Delock Antennenfuß Tisch montierbar Wand Schwarz
Delock Antennenfuß Tisch montierbar Wand Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-994631241
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88973
EAN/GTIN:
     4043619889730
Suchbegriffe:
Kabel SMA
SMA Kabel
WLAN Antenne
sma kabel 1m

Delock Antennenfuß Tisch montierbar Wand Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Delock Antennenfuß Produkttyp: Antennenfuß Platzierung/Montage: Tisch montierbar, geeignet für Wandmontage Produktmaterial: ABS-Kunststoff Farbe: Schwarz

Delock Antennenfuß Tisch montierbar Wand Schwarz

Produktbeschreibung:

Dieser praktische Antennenfuß zeichnet sich durch
seine Universalität aus.
Er kann wie folgt verwendet werden:

1.
an der Wand mittels Schrauben befestigt
2.
stehend auf dem Tisch
3. auf metallischen
Flächen magnetisch haftend.


Technische Daten
? Anschlüsse:

Standfuß: SMA Buchse
Kabel: SMA Stecker
?
Kabellänge: 1 m
? Kabeltyp: ULA100 low loss
?
Kabeldämpfung: 2,400 ~ 2,500 GHz: 1,40 dB

4,900 ~ 5,875 GHz: 2,30 dB
? Magnetische Unterseite
?
Betriebstemperatur –10°C ~ 55°C
? ABS UV geschützt


Packungsinhalt
? Antennenstandfuß

Technische Details:

Leistung
Frequenzband
2.4 – 2.5 / 4.9 – 5,875 GHz
Funktionen
Antenne Steckertyp
SMA
Kabellänge
1 m
Kabeltyp
ULA100
Montage
Wand
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
–10 – 55 °C
Lieferumfang
Anzahl
1

Weitere Suchbegriffe: wlan antenne, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 12,91*
€ 13,69*
€ 4,99*
ab € 13,18*
€ 13,98*
€ 6,70*
ab € 13,23*
€ 14,03*
5 Tage
4
€ 9,90*
ab € 15,21*
€ 16,11*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 22,54*
€ 23,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
12430
ab € 10,44*
Zubehör
Delock
88806
ab € 37,64*
Zubehör
Delock
88984
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.