Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Permanenter Klebstoff weiß 94 x 47 mm 240 Etiketten 20 Bogen x 12 Adressetiketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Permanenter Klebstoff weiß 94 x 47 mm 240 Etiketten 20 Bogen x 12 Adressetiketten
HERMA Permanenter Klebstoff weiß 94 x 47 mm 240 Etiketten 20 Bogen x 12 Adressetiketten
Artikel-Nr.:
     7405B-996778211
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4432
EAN/GTIN:
     4008705044325
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten

HERMA Permanenter Klebstoff weiß 94 x 47 mm 240 Etiketten 20 Bogen x 12 Adressetiketten

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HERMA - Adressetiketten - 240 Etikett(en) - 94 x 47 mm Produkttyp: Adressetiketten Klebstofftyp: Permanenter Klebstoff Mediengröße: 94 x 47 mm Format Medien mit Karten: A4 (210 x 297 mm) Medienfarbe: Weiß Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle: 12 Anz. Medien mit Karten: 20 Bogen Enthaltene Menge: 240 Etikett(en)

HERMA Permanenter Klebstoff weiß 94 x 47 mm 240 Etiketten 20 Bogen x 12 Adressetiketten

Produktbeschreibung:

Adressetiketten für Schreibmaschinen, auf A4–Blättern,
Ecken abgerundet, selbstklebend. Zum Adressieren,
zum Kennzeichnen von Akten, Behältern, Mustern,
Fotos oder zum Überkleben. Aus hochwertigem, holzfreiem
weißem Schreibpapier,
deckende Qualität. Chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber.
Etikettenpapier PEFC–zertifiziert. Korrekturbandfreundlich
durch Lift–Off–Qualität.
Mit Längsperforation zum einfachen Trennen der Etiketten.
Für Schreibmaschinen und Handbeschriftung. Nicht
für PC–Beschriftung geeignet.
Nutzen Sie dafür HERMA Premium A4 Etiketten.

Technische Details:

Media
Medientyp
Adressetiketten
Klebstofftyp
Permanenter Klebstoff
Mediengrößen
94 x 47 mm
Format Medien mit Karten
A4 (210 x 297 mm)
Medienfarbe
Weiß
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
12
Anz. Medien mit Karten
20 Bogen
Enthaltene Menge
240 Etikett(en)
Merkmale
Runde Ecken, chlorfrei, holzfrei, ohne Lösungsmittel
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Umweltschutzstandards
PEFC–zertifiziert
Ja

Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 5,72*
€ 8,28*
1
pro Paket
€ 6,78*
ab € 5,73*
€ 8,31*
9 Tage
100
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 5,77*
€ 8,35*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 6,04*
€ 8,71*
Lager 7405
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 12,89*
€ 17,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4302
ab € 3,36*
Zubehör
Herma
5056
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.