Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Special Matt permanent selbstklebend weiß 210 x 148 mm 50 Etiketten 25 Bogen x 2 Folienetiketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Special Matt permanent selbstklebend weiß 210 x 148 mm 50 Etiketten 25 Bogen x 2 Folienetiketten
HERMA Special Matt permanent selbstklebend weiß 210 x 148 mm 50 Etiketten 25 Bogen x 2 Folienetiketten
Artikel-Nr.:
     7405B-996778351
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4693
EAN/GTIN:
     4008705046930
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Fotoetikett
Hochglanzetikett

HERMA Special Matt permanent selbstklebend weiß 210 x 148 mm 50 Etiketten 25 Bogen x 2 Folienetiketten

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HERMA Special - Folienetiketten - matt - 50 Etikett(en) - 210 x 148 mm Produkttyp: Folienetiketten Ausführung der Oberfläche: Matt Klebstofftyp: Permanent selbstklebend Mediengröße: 210 x 148 mm Drucktechnologie: Laser Format Medien mit Karten: A4 (210 x 297 mm) Medienfarbe: Weiß Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle: 2 Anz. Medien mit Karten: 25 Bogen Enthaltene Menge: 50 Etikett(en)

HERMA Special Matt permanent selbstklebend weiß 210 x 148 mm 50 Etiketten 25 Bogen x 2 Folienetiketten

Produktbeschreibung:

Weiße matte Folien–Etiketten auf A4–Blättern, selbstklebend. Ideal für stark beanspruchte Etikettierungen und im Außenbereich: Eigentumsetiketten, Schaufensteraufkleber, Hinweis– und Warnschilder, Kennzeichnungen in Lager und Produktion. Strapazierfähige wetterfeste Oberfläche, besonders stark haftend, UV– und alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von –30 bis +80 °C, seewasserfest. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum–Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet.

– Weiße strapazierfähige Folien–Etiketten auf A4–Blättern, selbstklebend
– Ideal für stark beanspruchte Etikettierungen und im Außenbereich: Eigentumsetiketten, Schaufensteraufkleber, Hinweis– und Warnschilder, Kennzeichnungen in Lager und Produktion
– Strapazierfähige wetterfeste Oberfläche, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend
– Besonders stark haftend, temperaturbeständig von –30 bis +80 °C
– Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer – nicht für Inkjetdrucker geeignet
– Einfach und schnell beschriften mit der kostenlosen Software auf http://www.herma.de/software

Technische Details:

Weitere Spezifikationen
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht & Abmessungen
Etikettenhöhe
14,8 cm
Etikettenbreite
21 cm
Verpackungsinformation
Paketgewicht
396 g
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Verpackungsbreite
212 mm
Lieferumfang
Haftetiketten pro Blatt
2 Stück(e)
Aufkleber pro Satz
50 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
25 Blätter
Funktionen
Produktfarbe
Weiß
Klebetyp
Dauerhaft
Form
Rechteck
Oberflächentyp
Matte
Wasserfest
Ja
Format
A4
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Wetterfest
Ja
Drucktechnologie
Laser

Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
pro Packung
€ 5,95*
ab € 18,93*
€ 25,38*
2 Tage
5
pro Packung
€ 5,49*
ab € 18,92*
€ 25,41*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 18,96*
€ 25,41*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 19,32*
€ 25,88*
Lager 7405
5
pro Stück
€ 1,00*
ab € 27,47*
€ 36,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
8628
ab € 2,73*
Zubehör
Herma
4697
ab € 17,86*
Zubehör
Herma
4581
ab € 7,83*
Zubehör
Herma
4583
ab € 7,69*
Zubehör
Herma
8694
ab € 59,89*
Zubehör
Herma
4584
ab € 7,86*
Zubehör
Herma
5033
ab € 6,26*
Zubehör
Herma
8624
ab € 2,74*
Zubehör
Herma
4460
ab € 16,50*
Zubehör
Herma
5115
ab € 6,09*
Zubehör
Herma
8619
ab € 2,75*
Zubehör
Herma
4699
ab € 19,67*
Zubehör
Herma
5037
ab € 6,25*
Zubehör
Herma
4909
ab € 14,79*
Zubehör
Herma
4664
ab € 16,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.