Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Special Polyester matt permanent selbstklebend Silber A4 210 x 297 mm 25 Etiketten Bogen x 1 Folienetiketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Special Polyester matt permanent selbstklebend Silber A4 210 x 297 mm 25 Etiketten Bogen x 1 Folienetiketten
HERMA Special Polyester matt permanent selbstklebend Silber A4 210 x 297 mm 25 Etiketten Bogen x 1 Folienetiketten
Artikel-Nr.:
     7405B-996778546
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4224
EAN/GTIN:
     4008705042246
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Fotoetikett
Hochglanzetikett

HERMA Special Polyester matt permanent selbstklebend Silber A4 210 x 297 mm 25 Etiketten Bogen x 1 Folienetiketten

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HERMA Special - Folienetiketten - matt - 25 Etikett(en) - A4 Produkttyp: Folienetiketten Produktmaterial: Polyester Ausführung der Oberfläche: Matt Klebstofftyp: Permanent selbstklebend Mediengröße: A4 (210 x 297 mm) Drucktechnologie: Laser Format Medien mit Karten: A4 (210 x 297 mm) Medienfarbe: Silber Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle: 1 Anz. Medien mit Karten: 25 Bogen Enthaltene Menge: 25 Etikett(en)

HERMA Special Polyester matt permanent selbstklebend Silber A4 210 x 297 mm 25 Etiketten Bogen x 1 Folienetiketten

Produktbeschreibung:

Silberfarbene Etiketten aus matter Polyesterfolie, auf A4–Blättern, selbstklebend. Ideal zur dauerhaften Bauteilekennzeichnung, als Typenschilder und zur Inventarisierung. Hochwertige Edelstahloptik. Wetterfest, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, reißfest, abwaschbar, temperaturbeständig von –40 bis +150 °C. Extrem stark haftend, auch auf rauen oder kritischen Oberflächen. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum–Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer. Nicht für Inkjetdrucker, Farblaserdrucker und Farbkopierer geeignet.

– Silberfarbene Etiketten aus matter Polyesterfolie, auf A4–Blättern, selbstklebend
– Ideal zur dauerhaften Bauteilekennzeichnung, als Typenschilder und zur Inventarisierung
– Hochwertige Edelstahloptik, Öl und Schmutz abweisend, reißfest
– Extrem stark haftend, temperaturbeständig von –40 bis +150 °C
– Für monochrome Laserdrucker und Kopierer
– Einfach und schnell beschriften mit der kostenlosen Software auf http://www.herma.de/software

Technische Details:

Gewicht & Abmessungen
Höhe
295 mm
Breite
210 mm
Verpackungsinformation
Paketgewicht
417 g
Haftetiketten pro Blatt
1 Stück(e)
Aufkleber pro Satz
25 Stück(e)
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Medienanzahl pro Paket
25 Blätter
Verpackungsbreite
212 mm
Funktionen
Produktfarbe
Silber
Klebetyp
Dauerhaft
Form
Rechteck
Oberflächentyp
Matte
Material
Polyester
Format
A
Wetterfest
Ja
Drucktechnologie
Laser
Ursprungsland
Deutschland

Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 6,78*
ab € 18,42*
€ 24,02*
2 Tage
14
pro Packung
€ 5,49*
ab € 18,58*
€ 24,16*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 19,41*
€ 25,21*
10 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 19,46*
€ 25,41*
Lager 7405
5
pro Stück
€ 1,00*
ab € 27,49*
€ 35,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4222
ab € 18,69*
Zubehör
Herma
4592
ab € 7,77*
Zubehör
Herma
4220
ab € 18,31*
Zubehör
Herma
4221
ab € 18,17*
Zubehör
Herma
4223
ab € 19,17*
Zubehör
Herma
4236
ab € 15,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.