Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Keystone Surface Mounted Box Gehäuse mit modularen Einsätzen weiß 8 Ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Delock Keystone Surface Mounted Box Gehäuse mit modularen Einsätzen weiß 8 Ports
Delock Keystone Surface Mounted Box Gehäuse mit modularen Einsätzen weiß 8 Ports
Artikel-Nr.:
     7405B-996860578
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86209
EAN/GTIN:
     4043619862092
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel

Delock Keystone Surface Mounted Box Gehäuse mit modularen Einsätzen weiß 8 Ports

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Delock Keystone Surface Mounted Box - Gehäuse mit modularen Einsätzen Produkttyp: Gehäuse mit modularen Einsätzen Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 21,8 cm x 9,4 cm x 3,05 cm Farbe: Weiß Portanzahl: 8 Ports

Delock Keystone Surface Mounted Box Gehäuse mit modularen Einsätzen weiß 8 Ports

Produktbeschreibung:

Kurzbeschreibung
Dieses Leergehäuse von Delock können Sie als Verteilerdose an der Wand oder in Gehäusen verwenden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap–In Montage von acht Keystone Modulen geeignet.

Technische Daten
– Acht Keystone Ports mit 19,2 x 14,9 mm
– Kabelführung 180°
– Integriertes Beschriftungsfeld
– Farbe: Weiß
– Maße (LxBxH): ca. 94,0 x 218,0 x 30,5 mm

Packungsinhalt
– Keystone Leergehäuse
– 2 Klebepads, 45 x 40 mm
– 2 Schrauben

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Gehäuse mit modularen Einsätzen
Breite
21,8 cm
Tiefe
9,4 cm
Höhe
3,05 cm
Farbe
Weiß
Verkabelung & Schaltung
Portanzahl
8 Ports

Weitere Suchbegriffe: delock leergehäuse, leergehäuse, patchpanel 8 port, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 3,64*
€ 5,05*
€ 6,78*
ab € 3,65*
€ 5,06*
€ 6,70*
ab € 3,80*
€ 5,26*
6 Tage
19
€ 9,90*
ab € 4,29*
€ 5,93*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 11,42*
€ 15,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
86208
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.