Delock Oberflächenmontage-Verteilerkasten Schwarz 6 Ports
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Delock Oberflächenmontage-Verteilerkasten Produkttyp: Oberflächenmontage-Verteilerkasten Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 13 cm x 6,5 cm x 4,9 cm Produktmaterial: Kunststoff, Metall Farbe: Schwarz Portanzahl: 6 Ports
Delock Oberflächenmontage–Verteilerkasten Schwarz 6 Ports
Produktbeschreibung:
Kleinverteiler für den Schreibtisch, zum Einbau
von Keystone Modulen Dieses Panel von Delock können
Sie als Kleinverteiler auf dem Tisch,
an der Wand oder auf einem Kabelkanal verwenden.
Zwei verschiedene Befestigungsmöglichkeiten erlauben
eine vielseitige und flexible Installation.
Durch die standardisierten Abmessungen ist es
zur einfachen Snap–In Montage von sechs Keystone
Modulen geeignet.
Spezifikation
– 6 Keystone Ports mit 19,2 x 14,9 mm
– Keystone Panel um 45° geneigt
– Zur Montage an Tischen, Möbeln oder Wänden
– Integriertes Beschriftungsfeld
– Anreihbar
– Bohrungen zur Schraubbefestigung, Abstand 104 mm
– Material: Metallpanel mit Kunststoff Frontblende
– Farbe: grau
– Maße (LxBxH): ca. 130 x 65 x 49 mm
Packungsinhalt:
– Keystone Panel
– Abdeckung und Etikett für das Beschriftungsfeld
– 2 Schrauben
Technische Details:
Allgemein
Produkttyp
Oberflächenmontage–Verteilerkasten
Produktmaterial
Kunststoff, Metall
Verkabelung & Schaltung
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Stapelbar, abgewinkelt um 45°, integriertes Namensschild