Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-CVB516 Schnittstellenadapter M.2 Card 6 GBps SATA 6Gb/s grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ICY BOX IB-CVB516 Schnittstellenadapter M.2 Card 6 GBps SATA 6Gb/s grün
ICY BOX IB-CVB516 Schnittstellenadapter M.2 Card 6 GBps SATA 6Gb/s grün
Artikel-Nr.:
     7405B-996866389
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     IB-CVB516
EAN/GTIN:
     4250078164463
Suchbegriffe:
M2 Controller
Adapter SATA
SATA Adapter
SATA Controller

ICY BOX IB-CVB516 Schnittstellenadapter M.2 Card 6 GBps SATA 6Gb/s grün

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: RaidSonic ICY BOX IB-CVB516 - Schnittstellenadapter - M.2 Card - SATA 6Gb/s Gerätetyp: Schnittstellenadapter - Plug-in-Karte Bustyp: SATA 6Gb/s Farbe: Grün Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor: M.2 Schnittstelle: M.2 Card Datenübertragungsrate: 6 GBps Unterstützte Geräte: Solid State-Laufwerk Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte: 1 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 0,5 cm x 10,5 cm x 7,1 cm Gewicht: 99 g

ICY BOX IB–CVB516 Schnittstellenadapter M.2 Card 6 GBps SATA 6Gb/s grün

Produktbeschreibung:

Ein kleiner Flitzer

Die IB–CVB516 ist eine M.2 auf SATA III Konverterkarte. Mit dieser PCI Bracket kann eine M.2 Karte befestigt und auf SATA Konvertiert werden. Dabei sind die Vorteile von Platzsparenden mSATA Karten mit denen des weit verbreiteten SATA III Standards vereint.

Die Karte ist dank vorgestanzter Löcher leicht zu montieren. Anschließend nur die Kabel anstecken und schon rasen Sie mit bis zu 6 Gbit/s durch Ihre Dateien.

Die Kleinen sind die Schnellsten
Die IB–CVB516 ist eine M.2 SATA zu SATA Konverterkarte und erlaubt dadurch das Anschließen der schnellen und besonders kompakten M.2 Karten an ein bestehendes System. Das PCI Bracket gewährt außerdem festen halt in den entsprechenden einbauschächten.

Passt viel rein
Die IB–CVB516 hält Karten in den Größen 2242 / 2260 / 2280 mm und das ganz unabhängig vom verwendeten Betriebssystem. Der Strom wird über eine SATA Stromanschluss.

Schnell eingebaut
Die Karten sind dank vorgestanzter Löcher leicht zu montieren. Anschließend nur anstecken und schon rasen Sie mit bis zu 6 Gbit/s durch ihre Dateien.

Technische Details:

Weitere Spezifikationen
Material
Kunststoff
Gewicht & Abmessungen
Gewicht
99 g
Höhe
5 mm
Breite
113 mm
Tiefe
71 mm
Verpackungsinformation
Betriebsanleitung
Ja
Paketgewicht
200 g
Montageblöcke enthalten
Ja
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Verpackungsbreite
160 mm
Funktionen
Datenübertragungsrate (max)
6 Gbit/s
Design
Produktfarbe
Grün
Eingebaut
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
SATA Revision
3.0
Ausgangsschnittstelle
SATA
Hostschnittstelle
M.2
Menge der internen SATA–Anschlüsse
1
Systemanforderung
Unterstützt Mac–Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Ja

Weitere Suchbegriffe: SATA Karte, icy box adapter sata, m2 controller, Schnittstellenkarten, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
€ 8,00*
ab € 7,17*
€ 10,24*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 9,09*
€ 12,87*
10 Tage
8
€ 6,90*
ab € 10,00*
€ 14,68*
€ 3,50*
ab € 12,20*
€ 17,18*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 14,74*
€ 20,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
60476
ab € 13,68*
Zubehör
RaidSonic Technology
60748
ab € 28,08*
Zubehör
RaidSonic Technology
60899
ab € 28,50*
Zubehör
RaidSonic Technology
60914
ab € 18,29*
Zubehör
RaidSonic Technology
60092
ab € 6,32*
Zubehör
RaidSonic Technology
60830
ab € 9,36*
Zubehör
RaidSonic Technology
60093
ab € 8,10*
Zubehör
RaidSonic Technology
60403
ab € 13,15*
Zubehör
RaidSonic Technology
60406
ab € 14,97*
Zubehör
RaidSonic Technology
60724
ab € 14,48*
Zubehör
RaidSonic Technology
60498
ab € 13,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.