Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Blindabdeckung Rack montierbar Schwarz RAL 9005 1U 25,4 cm 10" Metall schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intellinet Blindabdeckung Rack montierbar Schwarz RAL 9005 1U 25,4 cm 10" Metall schwarz
Intellinet Blindabdeckung Rack montierbar Schwarz RAL 9005 1U 25,4 cm 10" Metall schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-996885453
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     714822
EAN/GTIN:
     0766623714822
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Rack Zubehör
blinddeckel schwarz

Intellinet Blindabdeckung Rack montierbar Schwarz RAL 9005 1U 25,4 cm 10" Metall schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Intellinet 10" Blindabdeckung, 1 HE, verdeckt ungenutzte Bereiche in 10"-Schränken, Metall, schwarz Blindabdeckung - 1U Produkttyp: Blindabdeckung Platzierung/Montage: Rack montierbar Packungsinhalt: 4 Käfigmuttern Farbe: Schwarz, RAL 9005 Rack-Größe: 25,4 cm (10") Höhe (Rack-Einheiten): 1U Produktmaterial: SPCC-Stahl Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 27 cm x 0,8 cm x 4,445 cm

Intellinet Blindabdeckung Rack montierbar Schwarz RAL 9005 1U 25,4 cm 10" Metall schwarz

Produktbeschreibung:

Energieeffizienzklasse: n.rel. · Herstellerfarbe: Schwarz (RAL 9005) · Höheneinheiten (HE): 1 HE · Material: Stahl · Passend für Netzwerkschrank (Zoll): 10 Zoll · Produkt–Art: Netzwerkschrank–Blindabdeckung · Produktabmessung, Breite: 270 mm · Produktabmessung, Höhe: 44.45 mm · Produktabmessung, Tiefe: 8 mm

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Blindabdeckung
Platzierung/Montage
Rack montierbar
Produktmaterial
SPCC–Stahl
Packungsinhalt
4 Käfigmuttern
Rack–Größe
25,4 cm (10")
Höhe (Rack–Einheiten)
1U
Breite
27 cm
Tiefe
0,8 cm
Höhe
4,445 cm
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre

Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Server Gehäuse, Server & USV
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,51*
€ 10,91*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 8,13*
€ 11,77*
Lager 7405
14
pro Stück
€ 1,00*
ab € 8,14*
€ 11,78*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,54*
€ 29,73*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 61,43*
€ 80,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
720748
ab € 15,59*
Sonstiges
Intellinet
714945
ab € 7,57*
Sonstiges
Intellinet
714839
ab € 10,61*
Sonstiges
Intellinet
714969
ab € 9,00*
Sonstiges
Intellinet
714860
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.