Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Modulare Patchpanel
>
Artikel
Intellinet 10-Port Patchpanel, unbestückt, 10", 1 HE, grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1556-714969
Hersteller:
Intellinet
Herst.-Nr.:
714969
EAN/GTIN:
0766623714969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
patchpanel 1he
Dieses unbestückte 10-Port Patchpanel von Intellinet ist ideal für den komfortablen Einsatz von Keystone-Modulen in 10"-Anwendungen. Die Keystones (nicht im Lieferumfang) lassen sich werkzeuglos, schnell und einfach per "Snap-in"-Montage einsetzen.
Merkmale:
Zur Installation in 10"-Schränken
Zehn unbestückte Ports für Keystone-Buchsen
10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Länge:
7 mm
Breite:
254 mm
Höhe:
44,45 mm
Gewicht:
0,12 kg
Lieferumfang:
10-Port Patchpanel, unbestückt, 4 x Schraubensatz
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
ICIntracom
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
modulare patchpanel
,
patchpanel 10 port
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,07*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet 10" 12-Port Cat6 Patchpanel, UTP, 10", 1 HE, schwarz
Intellinet
720748
ab € 15,39*
Sonstiges
Intellinet 10" Blindabdeckung, 1 HE, verdeckt ungenutzte Bereiche in 10"-Schränken, Metall, grau
Intellinet
714945
ab € 7,48*
Sonstiges
Intellinet 10" Blindabdeckung, 1 HE, verdeckt ungenutzte Bereiche in 10"-Schränken, Metall, schwarz
Intellinet
714822
ab € 7,47*
Sonstiges
Intellinet 10-Port Patchpanel, unbestückt, 10", 1 HE, schwarz
Intellinet
714860
ab € 4,05*
Sonstiges
Intellinet Kabelmanagement für 10"-Schränke, 1 HE, mit Blende, grau
Intellinet
714976
ab € 11,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen