DIGITUS Modular Patch Panel 12-Port Grau
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: DIGITUS Professional DN-91419 - Patch Panel - 1U - 10" Produkttyp: Patch Panel Platzierung/Montage: Rack montierbar Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 25,5 cm x 10 cm x 4,4 cm Farbe: Grau, RAL 7035 Portanzahl: 12 Ports Höhe (Rack-Einheiten): 1U
DIGITUS Modular Patch Panel 12–Port Grau
Produktbeschreibung:
Modular Patch Panel, geschirmt, 12–Port Blank,1HE,254mm
(10"
) Rack Mount,
grau RAL 7035
Geeignet für geschirmte und ungeschirmte DIGITUS®
Keystone Module und Kupplungen
– Das modulare Patch–Feld entspricht dem 10"
Standard für den Rack–Einbau in einem geeigneten
Netzwerk–Schrank und dient als zentraler Anschluss–Punkt
für Ihre Netzwerk– oder Multimedia–Verkabelung
– Sowohl der Rahmen, Frontblende sowie die Keystone–Aufnahme
bestehen aus Metall und bieten so ideale Schirmungseigenschaften
in Verbindung mit geschirmten Keystone–Jacks und
dem zentralen Erdungspunkt
– Je nach Anwendungsfall können Keystones zur
Netzwerk–Verkabelung mit RJ45–Buchse oder mit
Anschlüssen für USB,
HDMI, DisplayPort oder andere Multimedia–Anwendungen verbaut werden
– Dank der Modularität des Patch–Verteilers lassen
sich Keystonemodule mit verschiedenen Kommunikations–Anschlüssen
und Netzwerk–Kategorien,
wie Cat–5e oder Cat–6A auf einer Höheneinheit unterbringen
– Auf der Front–Blende befinden sich praktische
Beschriftungsfelder,
wodurch Netzwerk–Dosen und Geräte wie Beamer schnell
identifiziert und zugeordnet werden können
Modular Patch Panel, geschirmt, 12–Port, Blank,1HE,254mm
(10"
) Rack Mount,
grau RAL 7035
Technische Details:
Allgemein
Platzierung/Montage
Rack montierbar
Verkabelung & Schaltung
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Etikettenfenster, modulares Design
Abmessungen & Gewicht (Transport)