Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions EloPOS System i2 All-in-One Komplettlösung 1 x Celeron J4105 / 1,5 GHz RAM 4 GB SSD 128 UHD Graphics 600 GigE Bluetooth 5.0 WLAN: 802.11a/b/g/n/ac kein Betri...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elo Touch Solutions EloPOS System i2 All-in-One Komplettlösung 1 x Celeron J4105 / 1,5 GHz RAM 4 GB SSD 128 UHD Graphics 600 GigE Bluetooth 5.0 WLAN: 802.11a/b/g/n/ac kein Betri...
Elo Touch Solutions EloPOS System i2 All-in-One Komplettlösung 1 x Celeron J4105 / 1,5 GHz RAM 4 GB SSD 128 UHD Graphics 600 GigE Bluetooth 5.0 WLAN: 802.11a/b/g/n/ac kein Betri...
Artikel-Nr.:
     7405B-998177495
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E440439
EAN/GTIN:
     0843173105161
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal

Elo Touch Solutions EloPOS System i2 All-in-One Komplettlösung 1 x Celeron J4105 / 1,5 GHz RAM 4 GB SSD 128 UHD Graphics 600 GigE Bluetooth 5.0 WLAN: 802.11a/b/g/n/ac kein Betriebssystem Monitor: LED 39,6 cm 15.6" 1366 x 768 HD Touchscreen

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: EloPOS System i2 - All-in-One (Komplettlösung) - Celeron J4105 1,5 GHz - 4 GB - SSD 128 GB - LED 39,6 cm (15.6") Typ: POS-Terminal - All-in-One (Komplettlösung) Prozessor: 1 x Intel Celeron J4105 / 1,5 GHz (, bis zu 2,5 GHz, (Quad-Core) Cache-Speicher: 4 MB Cache pro Prozessor: 4 MB RAM: 4 GB (installiert) / 8 GB (Max) - DDR4 SDRAM - non-ECC Massenspeicher-Controller: SATA (SATA 6Gb/s) Festplatte: SSD 128 GB - SATA 6Gb/s - 2.5" Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Monitor: 39,6 cm (15.6") - LED - 1366 x 768 (HD) - 16:9 - Touchscreen Grafik-Controller: Intel UHD Graphics 600 Audioausgang: Stereo Netzwerk: 1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Bereitgestelltes Betriebssystem: Kein Betriebssystem Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 38,62 cm x 22,12 cm x 36,93 cm Gewicht: 4,9 kg

Elo Touch Solutions EloPOS System i2 All–in–One Komplettlösung 1 x Celeron J4105 / 1,5 GHz RAM 4 GB SSD 128 UHD Graphics 600 GigE Bluetooth 5.0 WLAN: 802.11a/b/g/n/ac kein Betriebssystem Monitor: LED 39,6 cm 15.6" 1366 x 768 HD Touchscreen

Produktbeschreibung:

Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse
(RJ–45) 3 Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 2 Anzahl USB
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ–A Ports 2 Line–out Ja
DC–Anschluss Ja Speichermedium Gesamtspeicherkapazität
128 GB Speichermedien Typ SSD Speichermedien SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke 1 SSD
Speicherkapazität 128 GB SSD Schnittstelle SATA
SSD–Formfaktor M.2 Prozessor Prozessor–Taktfrequenz
1,5 GHz Prozessorfamilie Intel® Celeron® Prozessor
J4105 Anzahl Prozessorkerne 4 Prozessor–Cache
4 MB Prozessor–Threads 4 Multimedia Eingebaute
Lautsprecher Ja Anzahl der Lautsprecher 2 Netzwerk
Eingebauter Ethernet–Anschluss Ja Ethernet LAN
Datentransferraten 1000 Mbit/s Bluetooth Ja WLAN
Ja WLAN–Standards 802.11a,802.11b,802.11g,Wi–Fi
4 (802.11n),Wi–Fi 5 (802.11ac) Leistung AC Eingangsspannung
100 – 240 V AC Eingangsfrequenz 50 – 60 Hz Netzteil
Ausgangsspannung 24 V Stromversorgung 180 W Stromverbrauch
(Standardbetrieb) 24 W Merkmale Zertifizierung UL/cUL,
FCC, TUV, CE, CB, Mexico NOM, C–Tick/RCM, VCCI,
Argentina S–Mark, CCC Software Installiertes Betriebssystem
Nein Bildschirm Bildschirmdiagonale 39,6 cm Bildschirmauflösung
1366 x 768 Pixel Touchscreen Ja Display–Typ LCD
Helligkeit 220 cd/m? Touchscreen Technologie Projizierts
Kapazitivsystem Kontrastverhältnis 400:1 Blickwinkel,
horizontal 45 ° Blickwinkel, vertikal 50 ° Reaktionszeit
10 ms Effektive Bildfläche 344,2 x 193,5 mm Seitenverhältnis
16:9 Anzahl der Farben des Displays 7405–262144 Farben
Speicher RAM–Speicher 4 GB Interner Speichertyp
DDR4–SDRAM RAM–Speicher maximal 8 GB Anzahl der
Speichersteckplätze 2 Arbeitsspeicher Typ SO–DIMM
Speichertaktfrequenz 2400 MHz Lieferumfang Mitgelieferte Kabel AC,
LAN (RJ–45), Serial Schnellstartübersicht Ja Stromadapter
enthalten Ja Gewicht und Abmessungen Gerätebreite (inkl.
Fuß) 386,2 mm Gerätetiefe (inkl. Fuß) 221,2 mm
Gerätehöhe (inkl.
Fuß) 369,3 mm Gewicht (mit Ständer) 4,9 kg Leistungen
Trusted Platform Module (TPM) Ja Trusted Platform
Module (TPM) Version 2.0 Grafik Graphikadapter
Hersteller Intel Grafikkarte UHD Graphics 600
Maximaler integrierter Grafik–Adapterspeicher
8 GB Betriebsbedingungen Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 20 – 80 % Temperaturbereich in Betrieb
0 – 35 °C Temperaturbereich bei Lagerung –20 –
60 °C Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5 – 95 % Ergonomie
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h Sicherheit Kabelsperre–Slot Ja Slot–Typ
Kabelsperre Kensington Verpackungsdaten Verpackungsbreite
462 mm Verpackungstiefe 299 mm Verpackungshöhe
470 mm Paketgewicht 7,3 kg Sonstige Funktionen
Weitere Anschlüsse Micro USB 2.0,
Cash Drawer, USB–C

Technische Details:

Allgemein
Typ
POS–Terminal
Formfaktor des Produktes
All–in–One (Komplettlösung)
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe
Schwarz
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Celeron J4105
Taktfrequenz
1,5 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
2,5 GHz
Anz. der Kerne
Quad–Core
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Cache–Speicher
Installierte Größe
4 MB
Cache pro Prozessor
4 MB
RAM
Installierte Anzahl
4 GB / 8 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM – non–ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit
2400 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
2666 MHz
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Leistungsmerkmale
Ungepuffert
Konfigurationsmerkmale
1 x 4 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD – 2.5"
Kapazität
1 x 128 GB
Schnittstellen Typ
SATA 6Gb/s
SSD–Leistung
72 TB
Massenspeicher–Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
LED
Touchscreen
Ja (10–Punkt–Multi–Touch)
Diagonalabmessung
39,6 cm (15.6")
Native Auflösung
1366 x 768 (HD)
Breitbild–Bildschirm
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Horizontaler Betrachtungswinkel
90
Vertikaler Betrachtungswinkel
50
Reaktionszeit
10 ms
Helligkeit
220 cd/m²
Kontrastverhältnis
400:1
Monitormerkmale
Blendfreie, TouchPro–Technologie
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 600
Audioausgang
Soundmodus
Stereo
Mit Lautsprechern
2 x linker/rechter Kanal
Netzwerk
Wireless LAN unterstützt
Ja
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 (gesamt)/ 0 (frei) x intern 2.5" x 1/8H (6,4 cm x 1/8H)
Schnittstellen
3 x USB 3.0 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 4 x USB 2.0 – micro–USB ¦ 2 x PoweredUSB (12 V) ¦ 1 x PoweredUSB (24 V) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) – RJ–45 ¦ 1 x Kassenschublade ¦ 1 x Kopfhörer ¦ 2 x serial – RJ–45 ¦ 1 x USB–C (Laden mit 27 Watt)
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Kabel RJ–45 zu DB–9 ¦ Stromkabel (2 Stück)
VESA–Halterung
75 mm
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, cUL, NOM, CB, CCC, FCC, S Mark, RCM, CE/EMC
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Installierte Anzahl
1
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
180 Watt
Leistungsaufnahme im Betrieb
24 Watt
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
38,62 cm – 22,12 cm – 36,93 cm – 4,9 kg – mit Ständer ¦ 38,62 cm – 7,33 cm – 24,89 cm – 2,9 kg – ohne Ständer
Breite
38,62 cm
Tiefe
22,12 cm
Höhe
36,93 cm
Gewicht
4,9 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
46,2 cm
Transporttiefe
29,9 cm
Transporthöhe
47 cm
Transportgewicht
7,3 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 – 80% (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: Kassensystem, Kassenterminal, POS System, POS-Terminal, all-in-one pc 15", kassen-pc, PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 841,46*
€ 877,53*
Frei Haus
ab € 843,22*
€ 878,58*
€ 1,00*
ab € 851,62*
€ 888,67*
Lager 7405
15
€ 1,00*
ab € 854,58*
€ 890,41*
4 Tage
16
€ 7,90*
ab € 955,70*
€ 1.026,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 890,41*
€ 1.059,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 888,81*
€ 1.057,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 875,12*
€ 1.041,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 863,81*
€ 1.027,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 854,58*
€ 1.016,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E835969
ab € 11,77*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E641484
ab € 17,52*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E644767
ab € 36,40*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E155834
ab € 289,35*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E324341
ab € 228,96*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E683595
ab € 362,03*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E201494
ab € 103,57*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001002
ab € 62,80*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E384627
ab € 201,30*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E393160
ab € 132,39*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E673037
ab € 185,47*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E440234
ab € 925,89*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001003
ab € 118,22*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E969524
ab € 14,96*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E845269
ab € 61,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.