Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FANTEC MR-25DUAL 2X2.5IN Solid State Disk Serial ATA SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FANTEC MR-25DUAL 2X2.5IN Solid State Disk Serial ATA SATA
FANTEC MR-25DUAL 2X2.5IN Solid State Disk Serial ATA SATA
Artikel-Nr.:
     7405B-998688682
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     2512
EAN/GTIN:
     4250273425123
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse

FANTEC MR-25DUAL 2X2.5IN Solid State Disk Serial ATA SATA

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: FANTEC MR-25DUAL - mobiles Speicher-Rack - SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s Gerätetyp: Mobiles Speicher-Rack Farbe: Schwarz Erweiterungseinschübe: 2 x Hot-Swap - 2.5" (6,4 cm) Kompatibles Schaltfeld: 1 3.5" (8,9 cm) Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor: 2.5" (6,4 cm) Laufwerkanschluss: SATA-Anschluss (22 Pin) Besonderheiten: Datenanzeige, Tastensperre, schraubenfreies Design Schnittstelle: SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s Produktmaterial: Kunststoff Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 14,6 cm x 19,8 cm x 12,5 cm Gewicht: 1,45 kg

FANTEC MR–25DUAL 2X2.5IN Solid State Disk Serial ATA SATA

Produktbeschreibung:

SAS I,II + SATA I,II,III Wechselrahmen für eine 2,5" HDD oder SSD in einem 3,5" Einschub. Schwarzes Kunststoffgehäuse.
  • Schnelle trägerlose Montage und Wechsel der Festplatten, ohne Schrauben
  • Plug and Play
  • Hotswap
  • nach hinten gerichtete Lüftungsöffnungen für optimale Luftdurchströmung
  • Verriegelbar
  • Geeignet 2,5" SAS I,II 6G HDD oder SSD geeignet
  • Geeignet 2,5" SATA I,II,III 6G HDD oder SSD geeignet
  • Formfaktor 3,5" Einschub
  • Gehäuse aus schwarzem Kunststoff, Fronttür schwarz
  • LED Anzeige abschaltbar
  • 1x LED Power: Grün – eingeschaltet / Orange blinkend – Datenzugriff
  • 2x SAS/SATA 22pin Anschluss intern
  • 1x SAS/SATA 22pin Anschluss extern
  • 1x SAS/SATA 7pin Anschluss extern

  • Übertragungsrate: 6 Gb/s
  • Hersteller–Nr.: 2512
  • EAN Code: 7405–4250277405–3425123
  • Einbaugröße: 3,5 "
  • Kühlung: Lüfterlos
  • Festplattenart: SAS/SATA
  • Festplattengröße in Zoll oder mm: 2,5 "
  • Höhe Verpackung: 0,045 m
  • Länge Verpackung: 0,195 m
  • Breite Verpackung: 0,155 m
  • Ursprungsland: China
  • Zolltarifnummer: 7405–8473308000
  • Hersteller: Fantec
  • Anzahl der Festplatten: 1
  • Farbe: Schwarz
  • Gewicht: 0,324 kg

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Mobiles Speicher–Rack
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk–Formfaktor
2.5" (6,4 cm)
Produktmaterial
Kunststoff
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Datenanzeige, Tastensperre, schraubenfreies Design
Massenspeicher–Controller
Schnittstelle
SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s
Prozessor
Keine CPU
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
2 x Hot–Swap – 2.5" (6,4 cm)
Schnittstellen
1 x SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s – SATA Combo (innerhalb)
Verbindungen
1 x SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s – 22–poliges Serial ATA ¦ 1 x SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s – 15–polige serielle ATA Spannung/7–polige serielle ATA
Kompatibles Schaltfeld
1 x extern 3.5" (8,9 cm)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schrauben, Schlüssel
Abmessungen und Gewicht
Breite
14,6 cm
Tiefe
19,8 cm
Höhe
12,5 cm
Gewicht
1,45 kg

Weitere Suchbegriffe: Festplattenwechselrahmen, HDD-Wechselrahmen, Wechselrahmen (IT), 3,5" sata festplattengehäuse, hdd wechselrahmen, externe festplattengehäuse sata, Zubehör, Festplatten, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 20,77*
€ 28,47*
€ 5,90*
ab € 22,31*
€ 30,62*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 32,15*
€ 43,96*
€ 3,50*
ab € 42,46*
€ 57,88*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.