Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GETAC Gamber Johnson Fahrzeughalterung passiv passend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GETAC Gamber Johnson Fahrzeughalterung passiv passend
GETAC Gamber Johnson Fahrzeughalterung passiv passend
Artikel-Nr.:
     7405B-998937412
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     543312210009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung

GETAC Gamber Johnson Fahrzeughalterung passiv passend

Artikeldetails:

  • Typ: Tablet Flash-Speicher: Sonstige Flash-Speicher Betriebssystem: Sonstige Betriebssystem

GETAC Gamber Johnson Fahrzeughalterung passiv passend

Produktbeschreibung:

Gamber Johnson Fahrzeughalterung, passiv, passend
für: T800 Verpackungseinheit: 1

Technische Details:

Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
Mobilfunknetzgenerierung
4G
Bluetooth
Ja
Bluetooth–Version
4.2
Top WLAN–Standard
Wi–Fi 5 (802.11ac)
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
64 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Speichermedien
eMMC
Software
Plattform
Windows
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 Pro
Kamera
Rückkamera–Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
8 MP
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Schwarz
Gerätetyp
Mini–Tablet
Schutzfunktion
Dust resistant, Water resistant
Internationale Schutzart (IP–Code)
IP65
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
20,6 cm
Bildschirmauflösung
1280 x 800 Pixel
Bildschirmtechnologie
IPS
Helligkeit
600 cd/m²
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Speicher
RAM–Speicher
4 GB
Interner Speichertyp
LPDDR3–SDRAM
RAM–Speicher maximal
8 GB
Leistungen
Standort–Position
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A–GPS)
Ja
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Pentium®
Prozessor
N3530
Prozessor–Taktfrequenz
2,16 GHz
Prozessor Boost–Frequenz
2,58 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Konfliktloser–Prozessor
Ja
Graphics & IMC lithography
22 nm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ–A Ports
1
Anzahl Micro HDMI Anschlüsse
1
Kombinierter Kopfhörer–/Mikrofon–Anschluss
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Docking–Steckverbindertyp
Getac 24–pin
DC–Anschluss
Ja
Batterie
Batterietechnologie
Lithium–Ion (Li–Ion)
Batteriekapazität
4200 mAh
Batteriespannung
7,4 V
Akku–/Batteriebetriebsdauer
8 h
Leistung
Netzteilstärke
65 W
Netzteil Eingansgsspannung
100 – 240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
–21 – 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–40 – 71 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 – 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 – 95 %
Grafik
Grafikkarte–Familie
Intel
Grafikkarte
HD Graphics
Gewicht und Abmessungen
Breite
227 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
151 mm
Gewicht
880 g
Prozessor Besonderheiten
Intel® Smart–Connect–Technik
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Eingebettete Optionen verfügbar
Nein
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® Identity Protection Technologieversion
0.00
Intel® Rapid–Storage–Technik
Nein
Intel® Secure Key Technologieversion
1.00
Intel® Smart Connect Technologieversion
1.00
Intel® Virtualization Technologie (VT–X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT–d)
Nein

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
25
€ 1,00*
ab € 277,10*
€ 320,95*
€ 1,00*
ab € 300,93*
€ 345,87*
5 Tage
26
€ 7,90*
ab € 293,63*
€ 352,49*
6 Tage
26
Frei Haus
ab € 296,34*
€ 361,48*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,95*
€ 381,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,53*
€ 380,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,98*
€ 360,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,43*
€ 357,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,10*
€ 329,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.