Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link 16-Port Unmanaged Gigabit Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link 16-Port Unmanaged Gigabit Ethernet Switch
D-Link 16-Port Unmanaged Gigabit Ethernet Switch
Artikel-Nr.:
     7405B-999125298
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1016S/E
EAN/GTIN:
     0790069455261
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

D-Link 16-Port Unmanaged Gigabit Ethernet Switch

Artikeldetails:

  • Produkttyp: Netzwerk Switch
  • Ethernet: Ja
  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 16
  • Montageart: Tischmodell (Desktop)
  • Layer 2: Ja
  • Layer 3: Nein
  • Managebar: Ja
  • Schutzart (IP): IP20
  • Höhe: 25 mm
  • Breite: 280 mm
  • Tiefe: 110 mm

D–Link 16–Port Unmanaged Gigabit Ethernet Switch

Produktbeschreibung:

Der DGS–1016S 16–Port Gigabit Unmanaged Switch ist ideal für Haushalte und kleine bis mittlere Unternehmen, die eine schnelle und einfache Möglichkeit zur Aufrüstung oder Erweiterung ihres Netzwerks suchen. Der Low–Profile–Switch verfügt über ein kompaktes und robustes Metallgehäuse. Mit seinen integrierten Stromspartechnologien senkt der Switch automatisch den Stromverbrauch, reduziert die Wärmeentwicklung und verlängert gleichzeitig die Produktlebensdauer, ohne dabei Abstriche bei Leistung oder Funktionalität zu machen Anzahl/Art der Ports: 16 x 10/100/1000BaseT, SFP/SFP+ Anschlüsse: – / –, 10G Anschlüsse: –, Management Level: Unmanaged, PoE Ports/PoE Power Budget: –, OSI Level / Stackable: Layer 2 / –, Lüfter: –, Gehäuseform/–material: Slimline / Metall

Weitere Suchbegriffe: dlink 16-port poe switch, soho switch, soho-switch 16port, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 57,01*
€ 70,41*
€ 6,78*
ab € 57,02*
€ 70,42*
3 Tage
11
€ 6,90*
ab € 58,61*
€ 72,24*
Frei Haus
ab € 62,59*
€ 77,16*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 67,11*
€ 82,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DGS-1016D/E
ab € 65,61*
Zubehör
D-Link
GO-SW-24G/E
ab € 61,02*
Zubehör
D-Link
DGS-1024D/E
ab € 86,01*
Zubehör
D-Link
DGS-1210-24P/E
ab € 254,89*
Zubehör
D-Link
DGS-1210-24
ab € 139,27*
Zubehör
D-Link
DGS-1210-48
ab € 479,58*
Zubehör
D-Link
DGS-1210-52
ab € 251,94*
Zubehör
D-Link
DGS-1510-20
ab € 320,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.