Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DGS 1210-24P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DGS 1210-24P
D-Link DGS 1210-24P
Artikel-Nr.:
     337-21.18.2233
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1210-24P/E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
D-Link DGS 1210-24P - Switch - Smart - 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Combo Gigabit Ethernet/Gigabit SFP - Desktop, an Rack montierbar - PoE+ (193 W)
Weitere Informationen:
/Allgemein/Leistungsmerkmale:
Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Auto-Negotiation, BOOTP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Port-Spiegelung, Weighted Round Robin (WRR)-Warteschlange, Store-and-Forward, Broadcast Storm Control, IPv6-Unterstützung, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, DHCP-Snooping, Safeguard Engine, Cable Diagnostics Function, D-Link Green Technology, IPv4-Unterstützung, LLDP-Support, IP-MAC-Einbindung, DHCP-Client, Management Information Base (MIB), Multicast-Filterfunktion, Class of Service (CoS), TFTP-Client, Management Information Base (MIB) II, Authentication, Authorization and Accounting (AAA), 1 Ventilator, LLDP-MED, Head-of-line (HOL) Blocking Prevention, Loopback-Erkennung, 4,1 Mbit Paketpuffer, Asymmetric VLAN, Auto Voice VLAN, Anti-ARP Spoofing
/Allgemein/Produktzertifizierungen:
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
/Allgemein/Gerätetyp:
Switch - 28 Anschlüsse - Smart
/Allgemein/Statusanzeiger:
Stromversorgung, PoE, Link/Aktivität, Lüfter, Geschwindigkeit
/Allgemein/Remoteverwaltungsprotokoll:
SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, Telnet, SNMP 3, HTTP, TFTP
/Allgemein/Kapazität:
Statische MAC-Adressen: 256 ¦ IGMP-Gruppen: 256 ¦ ARP-Einträge: 256
/Allgemein/Größe der MAC-Adresstabelle:
8000 Einträge
/Allgemein/Routing Protocol:
IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MLDv2, MLD
/Allgemein/Authentifizierungsmethode:
RADIUS, Extensible Authentication Protocol (EAP)
/Allgemein/Leistung:
Switching-Kapazität: 56 Gbit/s ¦ Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 41.7 Mpps
/Allgemein/Gehäusetyp:
Desktop, an Rack montierbar 1U
/Allgemein/Untertyp:
Gigabit Ethernet
/Allgemein/Power Over Ethernet (PoE):
PoE+
/Allgemein/Ports:
24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Combo Gigabit Ethernet/Gigabit SFP
/Allgemein/Jumbo-Rahmenunterstützung:
10.000 Byte
/Allgemein/PoE-Budget:
193 W
/Allgemein/Verschlüsselungsalgorithmus:
SSL, TLS, SSL 3.0, SSL 2.0, PEAP, TTLS
/Herstellergarantie/Service und Support:
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
/Verschiedenes/Produktzertifizierungen:
cUL, LVD
/Verschiedenes/MTBF:
469,262 Stunden
/Stromversorgung/Stromversorgungsgerät:
Internes Netzteil
/Stromversorgung/Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
/Stromversorgung/Stromverbrauch im Standby-Modus:
16.6 Watt
/Umgebungsbedingungen/Min Betriebstemperatur:
-5 °C
/Umgebungsbedingungen/Max. Betriebstemperatur:
50 °C
/Umgebungsbedingungen/Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 95 % (nicht kondensierend)
/Umgebungsbedingungen/Min. Lagertemperatur:
-20 °C
/Umgebungsbedingungen/Max. Lagertemperatur:
70 °C
/Umgebungsbedingungen/Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 % (nicht kondensierend)
/Maße und Gewicht/Breite:
44 cm
/Maße und Gewicht/Tiefe:
25 cm
/Maße und Gewicht/Höhe:
4.4 cm
/Maße und Gewicht/Gewicht:
3.75 kg
/Erweiterung</Konnektivität/Schnittstellen:
24 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W ¦ 4 x 10/100/1000 Base-T RJ-45/SFP
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 254,82*
€ 272,93*
1 Tag
3
pro Stück
€ 2,90*
ab € 259,70*
€ 278,49*
2 Tage
31
pro Stück
€ 6,90*
ab € 258,34*
€ 278,50*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 262,08*
€ 282,82*
pro Stück
€ 4,70*
ab € 265,16*
€ 285,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,93*
€ 324,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,17*
€ 319,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,72*
€ 318,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,82*
€ 303,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DPE-301GS
ab € 27,44*
Zubehör
D-Link
DGS-1016S/E
ab € 58,62*
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,74*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,04*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,70*
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
ab € 95,28*
Zubehör
D-Link
DEM-310GT
ab € 30,74*
Zubehör
D-Link
DEM-311GT
ab € 21,46*
Zubehör
D-Link
DEM-312GT2
ab € 124,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.