Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TEG 30284 Switch Smart 24 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+ an Rack montierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet TEG 30284 Switch Smart 24 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+ an Rack montierbar
TRENDnet TEG 30284 Switch Smart 24 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+ an Rack montierbar
Artikel-Nr.:
     7405B-999127785
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TEG-30284
EAN/GTIN:
     0710931140200
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
trendnet sfp switch

TRENDnet TEG 30284 Switch Smart 24 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+ an Rack montierbar

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TRENDnet TEG 30284 - Switch - 28 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 28 Anschlüsse - Smart Gehäusetyp: An Rack montierbar 1U Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 24 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+ Leistung: Switching-Kapazität: 128 Gbps ¦ Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 95.2 Mpps Kapazität: VLAN-Gruppen: 256 ¦ Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4094 Größe der MAC-Adresstabelle: 16.000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 10KB Routing Protocol: IGMPv2, IGMP, IGMPv3 Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 1, RMON 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS Leistungsmerkmale: DHCP Support, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, Weighted Round Robin (WRR)-Warteschlange, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Virtual Cable Test (VCT)-Technologie, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, DHCP-Snooping, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), SNMP-Trap, Management Information Base (MIB), Dynamic VLAN Support (GVRP), Neighbor Discovery Protocol (NDP), Class of Service (CoS), Strict Priority (SP), gekennzeichnetes VLAN, Denial of Service (DoS), DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung, 1,5-MB-Paketpuffer, Head of Line Blocking-Schutzfunktion, Management Information Base (MIB) II Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44 cm x 21 cm x 4,445 cm Gewicht: 2,64 kg

TRENDnet TEG 30284 Switch Smart 24 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+ an Rack montierbar

Produktbeschreibung:

Der 28–Port Web Smart Switch von TRENDnet, Modell TEG–30284, verfügt über 24 Gigabit Ports und vier 10G SFP+ Slots und ist ein kostengünstiger Switch für Hochgeschwindigkeits–Servernetzwerkverbindungen (Uplink oder Downlink). Eine praktische webbasierte Verwaltungsoberfläche bietet Funktionen für Verkehrskontrolle, Fehlersuche, Zugriffskontrolle und Überwachung für flexible Integration in ein SMB–Netzwerk.

Web Smart Verwaltung
Bietet einfache webbasierte GUI–Verwaltung für weniger komplexe Switch–Konfiguration und bietet eine Kombination aus häufig verwendeten SMB–Verwaltungsfunktionen für einfache Einrichtung.

Flexibilität bei der Integration
Verwaltete Funktionen beinhalten Zugriffskontrolllisten, VLAN, IGMP Snooping, QoS, RMON, SNMP Trap und Syslog für Überwachung und flexible Netzwerkintegration.

Hochgeschwindigkeit 10G SFP+
Vier dedizierte 10G SFP+ Slots für extrem schnelle Netzwerk Uplink oder Downlink NAS / Zugriff Serververbindungen; kostengünstige Lösung, die einem SMB–Netzwerk 10G Link–Kapazität hinzufügt.

Hardware
Bietet 24 x Gigabit Ports, 4 x 10G SFP+ Slots für Hochgeschwindigkeits–Servernetzwerkverbindungen (Uplink oder Downlink); 1U rackmontierbar.

Intelligente Lüfter
Intelligente Lüfter sparen Strom, indem sie die Lüftergeschwindigkeit und –nutzung automatisch an den Kühlbedarf anpassen.

IPv6 fähig
Der Switch unterstützt IPv6–Konfiguration und IPv6 Neighbor Discovery.

Verkehrsmanagement
Eine Vielzahl an Netzwerkkonfigurationen wird unterstützt durch: 802.3ad Link Aggregation, asymmetrisches VLAN, 802.1Q VLAN, Voice VLAN, Privates VLAN, Bandbreitenkontrollen, GVRP, IGMP, 802.1p Class of Service (CoS), Spanning Tree (STP, RSTP, und MSTP), und QoS Warteschlangenplanung.

Fehlersuche
Vergleichstabellen für Verkehr in Echtzeit, Fehlergruppencharts und ein praktischer Kabeldiagnostiktest helfen bei der schnellen Fehlersuche.

Zugriffskontrollen
Funktionen wie ACL, SSL, MAC / Port–Filterung, Denial of Service Kontrollen, 802.1X, TACACS+, und RADIUS sind kompatibel mit mehrschichtigen Netzwerkzugriffskontrollen.

Überwachung
RMON, SNMP, SNMP Trap und Port–Spiegelung unterstützen Administrator–Überwachungslösungen.

Technische Details:

Design
Rack–Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
LED–Anzeigen
Ja
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Zertifizierung
CE, FCC, UL
Management–Funktionen
Switch–Typ
Managed
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web–basiertes Management
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
24
Anzahl installierte SFP Module
4
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Nein
Datenübertragung
MAC–Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing–/Switching–Kapazität
128 Gbit/s
Durchgang
95,2 Mpps
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo–Frames
10000
Protokolle
Management–Protokolle
SNMP (v1, v2c, v3)
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z
10G–Unterstützung
Ja
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE–T,100BASE–TX,1000BASE–T
Port–Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Spannbaum–Protokoll
Ja
VLAN–Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN–Funktionen
Private VLAN,Tagged VLAN
Anzahl der VLANs
256
Leistung
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 – 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
25 W
Multicast–Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS,HTTPS,SSL/TLS
MAC Adressen Filtern
Ja
SSH–/SSL–Unterstützung
Ja
Authentifizierung
Port–basierte Authentifizierung
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
Rackmontageset
Ja
Ressourcen–CD
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
44,5 mm
Gewicht
2,64 kg
Leistungen
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Windows 2003 / 2008 Server
Geräuschpegel
50 dB
Puffergröße
2048 KB
Maximale Datenübertragungsrate
20000 Mbit/s
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
7405–450021 h

Weitere Suchbegriffe: sfp switch, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 155,38*
€ 187,09*
Frei Haus
ab € 156,14*
€ 188,43*
€ 6,78*
ab € 157,06*
€ 189,07*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,67*
€ 200,91*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 174,17*
€ 202,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,52*
€ 241,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,63*
€ 229,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,72*
€ 226,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,13*
€ 222,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,17*
€ 207,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.