Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet Switch 28 Port Gbit Managed WebSmart 19" 10GSFP+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet Switch 28 Port Gbit Managed WebSmart 19" 10GSFP+
TRENDnet Switch 28 Port Gbit Managed WebSmart 19" 10GSFP+
Artikel-Nr.:
     832-196474
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TEG-30284
EAN/GTIN:
     0710931140200
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
trendnet sfp switch
Der 28-Port Web Smart Switch von TRENDnet, Modell TEG-30284, verfügt über 24 Gigabit Ports und vier 10G SFP+ Slots und ist ein kostengünstiger Switch für Hochgeschwindigkeits-Servernetzwerkverbindungen (Uplink oder Downlink). Eine praktische webbasierte Verwaltungsoberfläche bietet Funktionen für Verkehrskontrolle, Fehlersuche, Zugriffskontrolle und Überwachung für flexible Integration in ein SMB-Netzwerk. Web Smart Verwaltung Bietet einfache webbasierte GUI-Verwaltung für weniger komplexe Switch-Konfiguration und bietet eine Kombination aus häufig verwendeten SMB-Verwaltungsfunktionen für einfache Einrichtung. Flexibilität bei der Integration Verwaltete Funktionen beinhalten Zugriffskontrolllisten, VLAN, IGMP Snooping, QoS, RMON, SNMP Trap und Syslog für Überwachung und flexible Netzwerkintegration. Hochgeschwindigkeit 10G SFP+ Vier dedizierte 10G SFP+ Slots für extrem schnelle Netzwerk Uplink oder Downlink NAS / Zugriff Serververbindungen; kostengünstige Lösung, die einem SMB-Netzwerk 10G Link-Kapazität hinzufügt. Hardware Bietet 24 x Gigabit Ports, 4 x 10G SFP+ Slots für Hochgeschwindigkeits-Servernetzwerkverbindungen (Uplink oder Downlink); 1U rackmontierbar. Intelligente Lüfter Intelligente Lüfter sparen Strom, indem sie die Lüftergeschwindigkeit und –nutzung automatisch an den Kühlbedarf anpassen. IPv6 fähig Der Switch unterstützt IPv6-Konfiguration und IPv6 Neighbor Discovery. Verkehrsmanagement Eine Vielzahl an Netzwerkkonfigurationen wird unterstützt durch: 802.3ad Link Aggregation, asymmetrisches VLAN, 802.1Q VLAN, Voice VLAN, Privates VLAN, Bandbreitenkontrollen, GVRP, IGMP, 802.1p Class of Service (CoS), Spanning Tree (STP, RSTP, und MSTP), und QoS Warteschlangenplanung. Fehlersuche Vergleichstabellen für Verkehr in Echtzeit, Fehlergruppencharts und ein praktischer Kabeldiagnostiktest helfen bei der schnellen Fehlersuche. Zugriffskontrollen Funktionen wie ACL, SSL, MAC / Port-Filterung, Denial of Service Kontrollen, 802.1X, TACACS+, und RADIUS sind kompatibel mit mehrschichtigen Netzwerkzugriffskontrollen. Überwachung RMON, SNMP, SNMP Trap und Port-Spiegelung unterstützen Administrator-Überwachungslösungen.
Weitere Informationen:
weight:
3.482 kg
height:
0.099 m
width:
0.312 m
depth:
0.559 m
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, Switche
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 155,30*
€ 186,97*
Frei Haus
ab € 155,41*
€ 188,31*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 157,01*
€ 188,95*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,96*
€ 200,78*
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 174,26*
€ 202,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,95*
€ 224,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,38*
€ 208,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,62*
€ 205,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,66*
€ 200,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,01*
€ 186,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.