Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZyXEL Switch 24x GS1900-24HP V2oE+ Ports 1 Gbps Power over Ethernet Managed Rack-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZyXEL Switch 24x GS1900-24HP V2oE+ Ports 1 Gbps Power over Ethernet Managed Rack-Modul
ZyXEL Switch 24x GS1900-24HP V2oE+ Ports 1 Gbps Power over Ethernet Managed Rack-Modul
Artikel-Nr.:
     7405B-999170989
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     GS190024HPV2-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937609505
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul

ZyXEL Switch 24x GS1900-24HP V2oE+ Ports 1 Gbps Power over Ethernet Managed Rack-Modul

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Zyxel GS1900-24HPv2 - Switch - 26 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 26 Anschlüsse - Smart Gehäusetyp: An Rack montierbar Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 24 x 10/100/1000 (PoE) + 2 x 10/100/1000 Power Over Ethernet (PoE): PoE PoE-Budget: 170 W Leistung: Switching-Kapazität: 52 Gbps ¦ Übertragungsleistung: 39 Mpps Größe der MAC-Adresstabelle: 8000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 9KB Routing Protocol: IGMPv2, IGMP, IGMPv3 Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3 Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, WRR Queuing, Store-and-Forward, IPv6-Unterstützung, QoS, ohne Lüfter, LACP-Support, LLDP-Support, Port Security, Energy Efficient Ethernet, MIB, SPQ, CoS, gekennzeichnetes VLAN, Bandbreitensteuerung pro Port, 525-KB-Paketpuffer Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44,1 cm x 27 cm x 4,4 cm Gewicht: 3,55 kg Lokalisierung: Europa

ZyXEL Switch 24x GS1900–24HP V2oE+ Ports 1 Gbps Power over Ethernet Managed Rack–Modul

Produktbeschreibung:

Management–Funktionen Switch–Typ Managed Quality
of Service (QoS) Support Ja MIB Unterstützung
RFC 1213 MIB II,
RFC 2819, RFC 1215, RFC 1493 Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports
24 Basic Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ Gigabit
Ethernet (10/100/1000) Anzahl Gigabit Ethernet
(Kupfer) Anschlüsse 24 Menge SFP–Modul–Steckplätze
2 Protokolle Management–Protokolle SNMP v1,v2,v3,
RMON (1,2,3,9) Netzwerk Netzstandard IEEE 802.1p,IEEE
802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE
802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x Kupfer Ethernet
Verkabelungstechnologie 10BASE–T,100BASE–T,1000BASE–T
Unterstützung Datenflusssteuerung Ja Broadcast–Sturmkontrolle
Ja Ratenbeschränkung Ja Leistung Netzteil enthalten
Ja Design Formfaktor 1U Produktfarbe Schwarz Zertifizierung CE,
FCC, C–Tick, Class A (GS1900–8HP/24/24HP/48/48HP) CE,
FCC, C–Tick, Class B (GS1900–8/16/24E) BSMI CNS13438
Sicherheit Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS MAC Adressen Filtern Ja SSH–/SSL–Unterstützung Ja

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 26 Anschlüsse – Smart
Gehäusetyp
An Rack montierbar, wandmontierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
24 x 10/100/1000 (PoE) + 2 x 10/100/1000
Power Over Ethernet (PoE)
PoE
PoE–Budget
170 W
Leistung
Switching–Kapazität: 52 Gbps ¦ Übertragungsleistung: 39 Mpps
Größe der MAC–Adresstabelle
8000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
9KB
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, VLAN–Unterstützung, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), IGMP Snooping, Syslog–Unterstützung, Schutz vor DoS–Angriffen, Weighted Round Robin (WRR)–Warteschlange, Store–and–Forward, IPv6–Unterstützung, Quality of Service (QoS), ohne Lüfter, LACP–Support, LLDP–Support, Port Security, Energy Efficient Ethernet, Management Information Base (MIB), Strict Priority Queuing (SPQ), Class of Service (CoS), gekennzeichnetes VLAN, Bandbreitensteuerung pro Port, 525–KB–Paketpuffer
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Statusanzeiger
Stromversorgung, System, Link/Aktivität
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 1000Base–T RJ–45 PoE ¦ 2 x Gigabit LAN SFP
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
206.5 Watt
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
MTBF
879 243 Stunden
Produktzertifizierungen
FCC Klasse B bescheinigt, C–Tick Class B, RoHS, EN 60950–1, BSMI CNS 13438, BSMI CNS 14336
Lokalisierung
Europa
Maße und Gewicht
Breite
44,1 cm
Tiefe
27 cm
Höhe
4,4 cm
Gewicht
3,55 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
62,2 cm
Transporttiefe
35,8 cm
Transporthöhe
10,8 cm
Transportgewicht
5,04 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 95% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C

Weitere Suchbegriffe: PoE Switch, SFP Switch, 24 port poe switch zyxel, sfp switch, sfp switch 24 port, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
€ 2,90*
ab € 238,54*
€ 256,97*
€ 3,50*
ab € 237,51*
€ 256,98*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 238,57*
€ 258,63*
3 Tage
28
€ 6,00*
ab € 239,80*
€ 259,72*
Lager 7405
7
€ 1,00*
ab € 256,91*
€ 275,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,87*
€ 328,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,39*
€ 327,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,78*
€ 323,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,67*
€ 317,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,91*
€ 305,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.