Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZyXEL Switch 12x GE XGS1250-12+ 3x10G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZyXEL Switch 12x GE XGS1250-12+ 3x10G
ZyXEL Switch 12x GE XGS1250-12+ 3x10G
Artikel-Nr.:
     7405B-999228421
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     XGS1250-12-ZZ0101F
EAN/GTIN:
     4718937614271
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

ZyXEL Switch 12x GE XGS1250-12+ 3x10G

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Zyxel XGS1250-12 - Switch - 12 Anschlüsse - managed Gerätetyp: Switch - 12 Anschlüsse - managed Untertyp: 10 Gigabit Ethernet Ports: 8 x 10/100/1000 + 3 x 100/1000/2.5G/5G/10 GBase-T + 1 x SFP+ Leistung: Switching-Kapazität: 96 Gbit/s ¦ Weiterleitungsrate: 71,42 Mpps Kapazität: Multicast-Gruppen: 128 Größe der MAC-Adresstabelle: 16.000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 12KB Routing Protocol: IGMPv2, IGMP, IGMPv3 Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Port-Spiegelung, Broadcast Storm Control, QoS, Reset-Taste, DHCP-Client, Verhindern von Schleifenbildung, 1,5-MB-Paketpuffer, Static Link Aggregation, EEE, WRR, Loopback-Erkennung, Passwortschutz, MDI, MDI-X Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 25 cm x 10,4 cm x 2,7 cm Gewicht: 783 g

ZyXEL Switch 12x GE XGS1250–12+ 3x10G

Produktbeschreibung:

Management–Funktionen Switch–Typ Managed Quality
of Service (QoS) Support Ja Web–basiertes Management
Ja MIB Unterstützung Ja Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports
11 Basic Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ 10G
Ethernet (100/1000/10000) Anzahl installierte
SFP Module 1 Netzstecker DC–Anschluss Power over
Ethernet (PoE) Power over Ethernet (PoE) Nein
Datenübertragung MAC–Adressentabelle 16000 Eintragungen
Routing–/Switching–Kapazität 96 Gbit/s Transferrate
71,42 Mpps Jumbo Frames Unterstützung Ja Jumbo–Frames
12000 Netzwerk Netzstandard IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE
802.3ae,IEEE 802.3an,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE
802.3x 10G–Unterstützung Ja Port–Spiegelung Ja
Vollduplex Ja Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja Link Aggregation Ja Broadcast–Sturmkontrolle
Ja Auto MDI/MDI–X Ja Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500,10000 Mbit/s VLAN–Unterstützung
Ja Leistung Netzteil enthalten Ja AC Eingangsspannung
100 – 240 V AC Eingangsfrequenz 50/60 Hz Multicast–Funktionen
Multicast Unterstützung Ja Design Produktfarbe
Grau Reset–Knopf Ja LED–Anzeigen Ja Sicherheit
DHCP–Funktionen DHCP client IGMP snooping Ja Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb 0 – 40 °C Temperaturbereich
bei Lagerung –40 – 70 °C Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 10 – 90 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 – 90 % Gewicht und Abmessungen Breite 250 mm
Tiefe 104 mm Höhe 27 mm Gewicht 783 g

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 12 Anschlüsse – managed
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
10 Gigabit Ethernet
Ports
8 x 10/100/1000 + 3 x 100/1000/2.5G/5G/10 GBase–T + 1 x SFP+
Leistung
Switching–Kapazität: 96 Gbit/s ¦ Weiterleitungsrate: 71,42 Mpps
Kapazität
Multicast–Gruppen: 128
Größe der MAC–Adresstabelle
16.000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
12KB
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, VLAN–Unterstützung, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), Port–Spiegelung, Broadcast Storm Control, Quality of Service (QoS), Reset–Taste, DHCP–Client, Verhindern von Schleifenbildung, 1,5–MB–Paketpuffer, Static Link Aggregation, Energieeffizientes Ethernet (EEE), Gewichtetes Rundlaufverfahren (WRR), Loopback–Erkennung, Passwortschutz, Media Dependent Interface (MDI), Media Dependent Interface Crossover (MDI–X)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link/Aktivität
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 10/100/1000 Base–T RJ–45 ¦ 3 x 100/1000/2.5G/5G/10 GBase–T RJ–45 ¦ 1 x SFP+
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Installierte Anzahl
1
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
BSMI, EMC, FCC, LVD, EAC
Maße und Gewicht
Breite
25 cm
Tiefe
10,4 cm
Höhe
2,7 cm
Gewicht
783 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
30,6 cm
Transporttiefe
22,5 cm
Transporthöhe
6,4 cm
Transportgewicht
1,35 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 – 90 % (nicht–kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: zyxel sfp switch, soho switch, 12 port sfp switch, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 150,94*
€ 181,92*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 156,67*
€ 186,07*
1 Tag
14
€ 2,90*
ab € 161,86*
€ 191,32*
3 Tage
13
€ 6,00*
ab € 162,24*
€ 192,02*
Lager 7405
24
€ 1,00*
ab € 180,10*
€ 200,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,80*
€ 238,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,75*
€ 232,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,98*
€ 230,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,71*
€ 226,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,10*
€ 214,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.