Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EB-L720U 3-LCD-Projektor 7000 lm WUXGA 1920 x 1200 16:10 1080p LAN weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson EB-L720U 3-LCD-Projektor 7000 lm WUXGA 1920 x 1200 16:10 1080p LAN weiß
Epson EB-L720U 3-LCD-Projektor 7000 lm WUXGA 1920 x 1200 16:10 1080p LAN weiß
Artikel-Nr.:
     7405B-999304795
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V11HA44040
EAN/GTIN:
     8715946695587
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor

Epson EB-L720U 3-LCD-Projektor 7000 lm WUXGA 1920 x 1200 16:10 1080p LAN weiß

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Epson EB-L720U - 3-LCD-Projektor - LAN - weiß Gerätetyp: 3-LCD-Projektor - 1080p Farbe: Weiß Integrierte Peripheriegeräte: Lautsprecher Helligkeit: 7000 lm Kontrastverhältnis: 2500000:1 (dynamisch) Auflösung: WUXGA (1920 x 1200) Natives Seitenverhältnis: 16:10 Farbunterstützung: 1,07 Mrd. Farben Lampentyp: Laser Lampenlebensdauer: Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus Videoeingang: LAN Lautsprecher: Lautsprecher - integriert Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz) Leistungsaufnahme im Betrieb: 345 Watt Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44 cm x 30,4 cm x 12,2 cm Gewicht: 7,8 kg

Epson EB–L720U 3–LCD–Projektor 7000 lm WUXGA 1920 x 1200 16:10 1080p LAN weiß

Produktbeschreibung:

Der EB–L720U ist ein leistungsstarker Laserprojektor mit hoher Lichtleistung und vielseitigen Anschlussmöglichkeiten. Er ist die ideale Präsentationslösung für eine effektive Zusammenarbeit.

Der EB–L720U bietet eine außergewöhnliche Bildqualität für professionelle Präsentationen und höchste Projektionsleistung. Mit seiner hohen Benutzerfreundlichkeit und seiner Bilddiagonale von bis zu 500 Zoll (12,7 m) ist er eine kostengünstige, nachhaltige Präsentationslösung für die Arbeitswelt von heute.

Mit seiner hohen Weiß– und Farbhelligkeit von 7.000 Lumen, Full HD, WUXGA, 16:6–Breitbild, der Unterstützung von 4K–Inhalten sowie der Detailverbesserungstechnologie sorgt er für helle, und lebendigere Projektionen von bis zu 500 Zoll (12,7 m).

Der EB–L720U bietet mehr Premium–Funktionen, als Sie normalerweise in dieser Preisklasse erwarten würden, sowie Edge–Blending–Technologie und geometrische Korrektur; dies ermöglicht die übergangslose Darstellung mehrerer Projektionen in einem großen Bild. Multimedia–Inhalte werden ohne Verzögerung abgespielt. Sie können Wiedergabelisten erstellen und Zeitpläne direkt über einen USB–Stick festlegen, all dies dank der erweiterten H.264–Videokodierung und der Epson Content Manager–Software.

Diese Projektionslösung bietet höchste Flexibilität. Mit der Split–Screen–Funktion können zwei oder vier Bilder aus verschiedenen Quellen gleichzeitig nebeneinander angezeigt werden. Endgeräte können über Kabel oder auch optional kabellos mit Miracast–Unterstützung mit dem Projektor verbunden werden. HDBaseT–Inhalte werden einfach ohne Qualitätsverlust übertragen.

Dieses Modell profitiert von der bewährten Zuverlässigkeit der Laserprojektion vom Marktführer2 und erfordert keine regelmäßige Wartung. Zudem wird der EB–L720U mit einer Standardgarantie von 3 Jahren geliefert, was für zusätzliche Sorgenfreiheit sorgt.

Technische Details:

Merkmale
Interaktiv
Nein
Geräuschpegel
39 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
27 dB
Ursprungsland
China
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
30000 h
Design
Produkttyp
Standard throw projector
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Desktop, Ceiling
Kabelsperre–Slot
Ja
Slot–Typ Kabelsperre
Kensington
Projektor
Projektorhelligkeit
7000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
3LCD
native Auflösung des Projektors
1080p (1920x1080)
Kontrastverhältnis
7405–2500000:1
Natives Seitenverhältnis
16:10
Projektionsflächenkapazität
1270 – 12700 mm
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)
4900 ANSI Lumen
Vertikaler Scanbereich
192 – 240 Hz
Trapezkorrektur, horizontal
–30 – 30 °
Trapezkorrektur, vertikal
–30 – 30 °
Matrix Größe
1,7 cm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D–Sub) Anschlüsse
3
Anzahl HDMI–Anschlüsse
2
HDMI–Steckverbindertyp
Volle Größe
DVI Anschluss
Nein
HDBaseT–Port
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
1
Serielle Schnittstelle
RS–232C
PC Audio–Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7,8 kg
Breite
440 mm
Tiefe
122 mm
Höhe
304 mm
Netzwerk
Smart–TV
Nein
Eingebauter Ethernet–Anschluss
Ja
Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN
Nein
Leistung
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
345 W
Stromverbrauch (Standby)
0,3 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
258 W
AC Eingangsspannung
100–240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Nein
Video
Full–HD
Ja
Videoverarbeitung
10 Bit
Video–Farbmodi
Cinema, Dynamic, Presentation, sRGB, DICOM simulation mode
Bildschirm
Eingebaute Anzeige
Nein
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Betriebsanleitung
Ja
Garantiekarte
Ja
WLAN–Adapter enthalten
Ja
Verpackungsinhalt
MB22 ceiling mount
Mitgelieferte Software
iProjection
Linsensystem
Fokus
Manuell
Brennweitenbereich
20 – 31,8 mm
Blendenbereich (F–F)
1.5 – 1.7
Zoom–Fähigkeit
Ja
Zoom typ
Manuell
Zoomverhältnis
1.6:1
Projektionsverhältnis
1.35 – 2.20:1
Offset
27 %
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
–10 – 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 – 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 – 90 %
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS–Leistung
10 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Logistische Daten
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Technische Details
USB–Anzeigefunktion
3 in 1: Image / Mouse / Sound

Weitere Suchbegriffe: Full HD Beamer, FullHD Beamer, LCD-Projektor, epson lcd beamer, lcd-projektor, epson lcd-projektor, Beamer & Zubehör, Bürotechnik
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 2.373,52*
€ 2.447,55*
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.370,21*
€ 2.450,64*
1 Tag
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.393,72*
€ 2.471,48*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 2.465,07*
€ 2.548,63*
Lager 7405
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 2.483,60*
€ 2.560,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.560,02*
€ 3.046,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.546,56*
€ 3.030,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.505,61*
€ 2.981,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.483,60*
€ 2.955,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03OSSWHA25
ab € 176,45*
Zubehör
Epson
CP04OSSWHA25
ab € 281,70*
Zubehör
Epson
CP05OSSWHA25
ab € 387,62*
Zubehör
Epson
V12H526040
ab € 116,47*
Zubehör
Epson
V12H003B22
ab € 130,35*
Zubehör
Epson
V12H005A01
ab € 86,67*
Zubehör
Epson
V12H759040
ab € 168,44*
Zubehör
Epson
V12H757040
ab € 380,30*
Zubehör
Epson
V12H758040
ab € 518,41*
Zubehör
Epson
V12H006AE0
ab € 171,05*
Zubehör
Epson
V12HA41040
ab € 232,74*
Zubehör
Epson
V12HA43040
ab € 109,95*
Zubehör
Epson
V12H003W01
ab € 17,28*
Zubehör
Epson
V12H006AF0
ab € 54,19*
Zubehör
Epson
V12H006AG0
ab € 71,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.