Epson EB-L520U 3-LCD-Projektor 5200 lm weiß Farbe WUXGA 1920 x 1200 16:10 1080p 802.11a/b/g/n Wireless/LAN
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Epson EB-L520U - 3-LCD-Projektor - LAN - weiß Gerätetyp: 3-LCD-Projektor - 1080p Farbe: Weiß Integrierte Peripheriegeräte: 0,67 Zoll großes LCD Helligkeit (weiß): 5200 lm Helligkeit (Farbe): 5200 lm Kontrastverhältnis: 2500000:1 (dynamisch) Auflösung: WUXGA (1920 x 1200) Natives Seitenverhältnis: 16:10 Farbunterstützung: 1,07 Mrd. Farben Lampentyp: Laser Lampenlebensdauer: Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus
Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus Videoeingang: LAN Lautsprecher: Lautsprecher - integriert Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz) Leistungsaufnahme im Betrieb: 293 Watt Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44 cm x 12,2 cm x 30,4 cm Gewicht: 7,7 kg
Epson EB–L520U 3–LCD–Projektor 5200 lm weiß Farbe WUXGA 1920 x 1200 16:10 1080p 802.11a/b/g/n Wireless/LAN
Produktbeschreibung:
Hohe Lichtleistung, skalierbare Bildgröße: Projektion
mit hoher Lichtleistung von 5.200 Lumen und Bilddiagonale
von bis zu 500 Zoll (12,7 m)Projektor mit Premium–Funktionen: Full HD,
Unterstützung von 4K–Inhalten, Edge–Blending–Technologie
und geometrische KorrekturSehen ohne Einschränkungen:
Ohne Pixelbildung,
keine Reflexionen, keine Fingerabdrücke und großer
BetrachtungswinkelEinfache Einhaltung der Abstandsregeln:
Die skalierbare Anzeige erfüllt die Anforderungen
jeder Zielgruppenkonfiguration.Einstecken,
klicken und zusammenarbeiten: Einfaches Zusammenarbeiten
durch das kabellose Präsentationssystem ELPWP10
von EpsonMit seiner hohen Weiß– und Farbhelligkeit
von 5.200 Lumen,
Full HD, WUXGA, 16:6–Breitbild, der Unterstützung
von 4K–Inhalten sowie der Detailoptimierungstechnologie
sorgt er für helle,
lebendige Projektionen von bis zu 500 Zoll (12,7
m).Der EB–L520U bietet mehr Premium–Funktionen,
als Sie normalerweise in dieser Preisklasse erwarten würden,
sowie Edge–Blending–Technologie und geometrische Korrektur,
dies ermöglicht die übergangslose Darstellung
mehrerer Projektionen in einem großen Bild.
Multimedia–Inhalte werden ohne Verzögerung abgespielt.
Sie können Wiedergabelisten erstellen und Zeitpläne
direkt über einen USB–Stick festlegen,
all dies dank der erweiterten H.264–Videokodierung
und der Epson Content Manager–Software.
Diese Projektionslösung bietet höchste Flexibilität.
Mit der Split–Screen–Funktion können zwei oder
vier Bilder aus verschiedenen Quellen gleichzeitig
nebeneinander angezeigt werden.
Endgeräte können über Kabel oder auch optional
kabellos1 mit Miracast–Unterstützung1 mit dem
Projektor verbunden werden.
HDBaseT–Inhalte werden einfach ohne Qualitätsverlust
übertragen.Dieses Modell profitiert von der bewährten
Zuverlässigkeit der Laserprojektion vom Marktführer2
und erfordert keine regelmäßige Wartung.
Zudem wird der EB–L520U mit einer Standardgarantie
von 3 Jahren geliefert,
was für zusätzliche Sorgenfreiheit sorgt.(1) Wireless
und Miracast werden bei Nutzung mit dem optionalen
ELPAP11–Adapter aktiviert.2 2001 bis 2020,
500 Lumen und mehr, ohne TV–Geräte ohne Bildschirm,
Futuresource Consulting – Vierteljährliche Einblicke
in den Projektormarkt – Worldwide Analyzer CY20Q4.
Technische Details:
Allgemein
Gerätetyp
3–LCD–Projektor – 1080p
Integrierte Peripheriegeräte
0,67 Zoll großes LCD
Projektor
Helligkeit (Farbe)
5200 lm
Helligkeit (reduziert)
3640 lm
Kontrastverhältnis
7405–2500000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche
127 cm – 1270 cm
Projektionsdistanz–Verhältnis
1.35 – 2.2:1
Auflösung
WUXGA – WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis
16:10
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n) – Normalmodus ¦ Bis zu 30000 Stunde(n) – Eco–Modus
Besonderheiten
EPSON Quick Corner, Edge Blending, EPSON 3LCD–Technologie, DICOM–Simulationsmodus, AMX Device Discovery, Control4 Certified, dynamischer Modus, volle 10–Bit–Bildverarbeitung, Crestron Connected, Crestron Integrated Partner, Extron XTP zertifiziert, Control4 SDDP, Extron IPLink certified, Cinema Mode
Objektiv
Keystone–Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone–Korrektur
–30 / +30
Horizontale Keystone–Korrektur
–30 / +30
Videoeingang
Videoschnittstellen
VGA, HDMI
LAN– und Wireless Image–Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Lautsprecher
1 x Misch–Kanal
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0 – 4–polig USB Typ A ¦ 1 x USB 2.0 – 4–poliger USB Typ B (Verwaltung) ¦ 1 x seriell RS–232C ¦ 1 x Netzwerk – RJ–45 ¦ 2 x VGA–Eingang – 15–polige HD D–Sub (HD–15) ¦ 1 x VGA–Output – 15–polige HD D–Sub (HD–15) ¦ 2 x HDMI – 19–poliger HDMI Typ A ¦ 1 x HDBaseT – RJ–45 ¦ 1 x Audio Line–Out – mini–phone stereo 3.5 mm ¦ 2 x Audio Line–In – mini–phone stereo 3.5 mm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Vorhängeschloss, Loch für Sicherheitsseil
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50 – 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
293 Watt
Stromverbrauch im Standby–Modus
0.3 Watt
Maße und Gewicht
Umgebungsbedingungen
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 – 80%
Geräuschentwicklung
31 dBA
Schallemission (Sparmodus)
23 dBA